22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面のガラスビーズにより光を反射します。 耐久性に優れています。 セパレータを剥がして貼るだけなので、作業性に優れます。
用途屋外の標示ライン用、駐車場のライン用に 質量(g)640 タイプセパレータあり 芯径(mm)76 引張強度(N/25mm)107.5 芯径(inch)3
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に 厚さ(mm)1.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に 仕様切断にはカッターが必要 引張強度43N/mm 主な用途表示・安全用 特性反射
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
1セット(12本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)15.7 特性反射
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント 動画あり
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用 仕様反射材含有 長さ(m)5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロアサイン(加熱溶融式ライン) アトムハウスペイント 動画あり
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。 厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに 主な用途表示・安全用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)11 引張強度(N/50mm)320 剥離紙なし
1巻ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き テープ厚さ(mm)2.4 主な用途表示・安全用 特性高耐久性
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スプレーライナー アサヒペン 動画あり
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 トラスコ品番445-0124 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロードマーキング用プライマー 新富士バーナー 動画あり
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト 材質合成ゴム系樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1セット(5本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)