タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別非危険物
関連資料(1.82MB)
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)約15
使用の目安1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物雑草、ぬかるみ
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩
質量(kg)20
危険物の類別非危険物
粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
長さ(m)1.176
色グレー
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)32
仕様セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング
寸法(mm)1176×764×32
質量(kg)1.53
直径(Φmm)(セル)42
構造(セル)六角形ハニカム構造
使用量(砂利/目安)60kg/m2
耐荷重(t)約100/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
こんなお得な商品も!

ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。
危険物の類別非危険物
関連資料(3.63MB)
熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
敷くだけで雑草を抑える砂、環境と人にやさしい表土被覆材。固めないので透水性も良く、凍害や白華がありません。
自然な真砂土色で景観を損なわず雑草を抑制しコケやカビなどの繁殖も抑制します。
施工方法
1.草抜き・整地 すでに生えている雑草を根から抜きます地面の凹凸を平らに整え整地します
敷きならし
防草サンドを厚さ1cm以上で元の地面が見えなくなるように均一に敷きならします。その後、散水し地面に馴染ませます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に
材質真砂利、天然砂、天然鉱物
標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。
グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。
砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。
車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。
必要な長さに切って使えます
釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。
釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引き
テープ厚さ(mm)2.4
主な用途表示・安全用
特性高耐久性
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
成分ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40
施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地湿った土、ぬかるんだ土
小さな粒で大きな警告。大切な場所を守る防犯砂利。踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます。踏むと大きな音が出る砂利です。不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」という印象を与えることができます。【80dBってどのくらい?】。・電車の走行音。・掃除機の音。・電話の呼び出し音。丈夫なセラミック製。一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に近い仕上がり。屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。【セラミックとリサイクルガラスの比較】。・セラミック製。◎石のような見た目。◎80~100dB。◎割れにくい。◎雨に流されにくい。・リサイクルガラス製。軽石のような見た目。70dB前後。割れやすい。雨に流されやすい。防草対策に。隙間なく敷きつめることで、飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、雑草の抑制が期待できます。※60L(1袋)で約1.2平米の敷地をカバーできます。※地面や道路等との差が目立たない、自然なタイプになります。
用途侵入経路になりそうな場所に敷く防犯砂利として以外にも、お庭の砂利や鉢底石やマルチング材としても使えます。
材質発泡セラミック(再生セラミック100%)
質量(g)約25000~29000(バラツキあり)
容量(L)約60
使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1.2平米分
標準的な褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に広く使われています。
鋭い角と適度な靭性を持った粒子です。
研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
ワンタッチでバキューム(吸引)とブロア(吹き飛ばし)の切替ができる充電式ブロワバキューム。ブロアで吹き飛ばして集め、バキュームで吸い込む。作業効率が高くお庭の掃除に革命を起こします。充電式だからコードレスでどこでも使えて取り回し抜群、パワフルな40Vリチウムイオンバッテリー搭載。内部のシュレッダー刃で吸い込んだ枯葉を体積7分の1まで粉砕。
用途玄関回り、通路、駐車場、芝生、砂利、荷台の掃除に。
付属品バッテリ、充電器、ダストバッグ
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂、PP樹脂/ブレード:高炭素鋼
質量(g)本体:約3100(充電器以外の付属品をすべて含む)/バッテリー:約710/充電器:約460
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×140×340(ダストバッグ含まず)
風量(m3/min)バキューム:[ダイヤル1] 4.0~ [ダイヤル6] 6.2※6段切り替え
使用時間(分)バキューム:[ダイヤル1] 約40~ [ダイヤル6] 約11※6段切り替え、ブロワ:[ダイヤル1] 約44~[ダイヤル6] 約13※6段切り替え
バッテリー電池:リチウムイオン電池/電圧:直流36V※40V MAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。/容量:2000mAh
ブロワ風速(m/s)[ダイヤル1] 34m/秒~ [ダイヤル6] 53m/秒※6段切り替え
モーター電圧(V)36 ※直流マグネットモーター
充電器出力DC42V、2A
充電器入力AC100V、50/60Hz、180VA
充電時間(分)約60※周囲の温度で変わります
ダストバッグ容量(L)22
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
駐車場や排水溝の砂利から落ち葉までゴミまで掃ける、コシがある穂。化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×1250×27
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など
仕様セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)26
寸法(mm)1164×787×26(開いた状態)
質量(kg)1.19
色グレー
直径(Φmm)セル:42
タイプ折り畳み式
番号NETIS登録番号:KTK-160012-A
構造セル:六角形ハニカム構造
耐荷重約60t/m2(砂利を充填していない状態)
透水性180l/m2・s
駐車場や排水溝の砂利から落ち葉までゴミまで掃ける、コシがある穂。化学繊維で水に強く汚れたら水洗いが可能です。穂抜けや折れが起きにくい構造になっており、耐久性があります。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
材質穂:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×790×23
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
材質刃:高級刃物鋼●柄:アルミ
全長(mm)1340
質量(g)675
刃幅(mm)138
刃厚(mm)2.45
使用場所庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生
曲げ角度(°)50
1本
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に
材質天然鉱石(ろう石)
使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋
1袋(15kg)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
【洋風庭園】。アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。
関連資料(0.51MB)
使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
天然芝生の駐車場を簡単に実現できる、芝生保護(支持)材。軽量ながら大きな荷重にも耐えることができます。芝生の他、化粧砂利・セダム草等の使用も可能。本体16枚で、乗用車1台分のスペースになります。
用途公共施設、店舗、個人邸などの「駐車場」、「カート道」、「遊歩道」、「緑地帯」
材質PP・PE
長さ(mm)1250
幅(mm)600
色緑
高さ(mm)50
エコマーク認定認定
耐熱性80℃
質量(kg/枚)4.1
耐寒性-20℃
耐荷重(t)150/m2
関連資料ターフパーキングの施工方法(0.75MB) ターフパーキング Q&A(0.68MB)
エコマーク認定番号07 131 001
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン
寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32
本体寸法(mm)762×762×高さ32
質量(kg/枚)4.63
耐久性(年)約10(目安)
面積(m2)0.505(パネル1枚)
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。
交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)
在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
現場や駐車場など交換場所を選びません。
交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ
ワイヤー径(Φmm)8
破断荷重(kN)44.5(4.54tf)
仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ
RoHS指令(10物質対応)対応
・ペンシル加工(PC加工)とは、先端がほどけにくく、クレーンシーブに取り付けしやすい加工です。・撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。・交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止)。・在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。・現場や駐車場など交換場所を選びません。・交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ
仕様(ワイヤ)IWRC L6×WS(26)% Zヨリ
ワイヤー径(Φmm)8
破断荷重(kN)44.5(4.54tf)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード