121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(300枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
1セット(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(150枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート製品の高調整プレート。 L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に! 大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。 穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。 複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。 この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に 材質PE系樹脂 関連資料商品リーフレット(0.63MB)
1箱(100枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面 材質リサイクルPP 再生ブラック(BKRCP)
1束(50枚)ほか
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(75枚)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(150枚)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下 材質ステンレス鋼(SUS)
1袋(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。 寸法(mm)50×100
1箱(20枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(300枚)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
1ケース(900枚)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付 調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート二次製品高さ調整プレートです。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため湧錆腐食が無く、強度に優れています。凹凸形状となっており、積み重ねての差、ズレ難い構造です。
1個
13 税込14
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2×4材を使って、壁面を収納として有効活用! アジャスターのネジが見えないので、見た目スッキリ。 2×4材は天井までの高さから50mm短いものを別途ご準備ください。 天井との距離が不足した場合は、付属の高さ調整プレートで微調整できます。 棚受けは別売りです。
用途屋内専用 材質樹脂部品:ABS樹脂/すべり止め:シリコン/専用工具:鉄 使用荷重(kg)20
1箱
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚 取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付 調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金 仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品)
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等 材質フレーム:アルミ 幅(mm)570 高さ(mm)915 奥行(mm)960 機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ 座幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
1台
非課税商品
54,980 税込54,980
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき 寸法w(mm)32 寸法BW3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高さは25mmピッチで調整可能です。 プレートの周りには、高さ20mmの縁が付いている為、滑り落ちしません。
キャスター自在キャスター×4(内2個ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×405×720/995(H) キャスター径(Φmm)直径75mm
1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本) 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ32-65 折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

摂津金属工業フロアレベラーセット
エコ商品
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-17
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-11
1個
76,980 税込84,678
欠品中

Eppendorf(エッペンドルフ)Heightアダプター mm 5075シリーズ
3種類のHeightアダプターで的確な高さ調整が可能になり、マイクロプレートでの作業を高速化します。
仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 ラボウェアの高さ調節用 アズワン品番61-0164-20
1個
76,980 税込84,678
欠品中

屋外で使えるキャンドルスタンド。モダンでエレガントなデザイン。キャンドルの高さや燃え方を調整する内部プレート。使用できるキャンドルは高さ8cm、直径6cmまで。ガラスドームの下部と蓋は金属素材で高品質。丸みを帯びたガラスドームがキャンドルを雨風から守る。【設置方法】キャンドルスタンドを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付
用途ガーデニング用品として。ガーデンキャンドル キャンドルランタン ガーデン用品 取付簡単 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン 材質プラスチック、スチール、ガラス 質量(g)650 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)15.5×15.5×19.8
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 内幅(mm)170
1セット(2本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。
仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg アズワン品番61-6964-40
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)