39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。 トラスコ品番183-8722 材質アルミ 厚さ(mm)1.0 取付ビス止め 質量(g)120 縦(mm)120 横(mm)360 表示内容高温注意 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着 材質アルミステッカー 文字内容高温注意 取付方式ステッカー
1組(10枚)
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。
材質アルミ 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)4 表示内容高温注意
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。 表示内容高温危険 取付ビス止め 材質アルミ 仕様取付穴左右2箇所 トラスコ品番184-1838 厚さ(mm)1 質量(g)120 縦(mm)120 横(mm)360 取付穴寸法(mm)2.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

熱に強い
文字内容警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 耐熱温度(℃)約-45~120
1組(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ 寸法(mm)120×360×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1 アズワン品番64-7980-51
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

どこにでも貼れる便利なミニステッカー!熱に強い
文字内容高温注意 取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 仕様裏面粘着 トラスコ品番743-6301 寸法(mm)50×50 質量(g)12 耐熱温度(℃)-45~120
1組(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

材質アルミ 寸法(mm)120×360×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 左×1、右×1 アズワン品番64-7980-50
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。 表示内容高温注意 取付ビス止め 材質アルミ 仕様取付穴上下2箇所 トラスコ品番184-1802 厚さ(mm)1 質量(g)120 縦(mm)360 横(mm)120 取付穴寸法(mm)2.5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。 トラスコ品番184-0261 材質アルミ 厚さ(mm)1.0 取付ビス止め 質量(g)120 縦(mm)360 横(mm)120 表示内容高温危険 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷


材質アルミ 寸法(mm)360×120×1 取付穴(mm)Φ2.5穴 上×1、下×1 アズワン品番64-7980-49
1枚
2,400 税込2,640
翌日出荷

西日本セフティデンキアルミPLプレート 高温部に対する警告
エコ商品
文字内容高温部に対する警告 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
9日以内出荷

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 種別注意 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様●サイズ:50×50mm●材質:アルミステッカー●表示内容:高温注意●使用温度範囲:約-30~100℃ アズワン品番65-2305-18
1枚
150 税込165
当日出荷

取付方式ステッカー 材質アルミステッカー 寸法(mm)80×40 質量(g)12
1組
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル
1パック(10枚)
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番744-4761 材質アルミステッカー 摘要粘着シール 取付方式ステッカー 縦(mm)80 横(mm)150 表示内容高温注意
1組(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

SCREENクリエイティブコミュニケーションズ温度警告ラベル
エコ商品
「温度警告ラベル」は、製品外郭温度の国際規制値に準拠した、温度の警告表示をするラベルです。 人が触れる可能性のある場所の「やけど」に対する警告表示は、51℃ 以上ある場所に掲示する必要があります。 「温度警告ラベル」では、50℃ 以上になると色の変化によって警告するよう、示温性インクを採用しています。 従来型の警告ラベルとは異なり、温度を色の変化で注意喚起。一歩進んだ安全対策に効果を発揮します。
取付方式ラベルシール RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(50枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃がさず、おいしさアップ。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理出来る。厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ200×H120mm●容量:2.8L●直炊飯量:0.7kg(約5合)●内鍋使用の炊飯量:0.42kg(約3合)●※サイズは(本体口径)×(高さ)です。●※内鍋付です。●コード番号:AB1536 アズワン品番67-2411-28
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。風味を逃がさず、おいしさアップ。燃料費は普通の鍋の1/3と経済的。硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理出来る。厳重なテストと、品質を保証した2つの安全マーク(SマークとSGマーク)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(25枚)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1パック(10枚)
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
1枚
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チャック付アルミ袋ですので保存に便利です。深蒸し茶の茶葉を粉末に加工していますので、鮮やかな水色のお茶がお湯や水を注ぐだけで、簡単に作れます。
用途高温多湿を避け移り香にご注意ください
1セット(70g×6個)ほか
2,798 税込3,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャック付アルミ袋ですので保存に便利です。回転寿司等でおなじみの粉末タイプの玄米茶をご家庭で手軽にお飲みいただけます。玄米の香ばしい香りが特徴の粉末茶です。
用途高温多湿を避け移り香にご注意ください
1セット(70g×6個)ほか
2,798 税込3,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を高配合し、高温・極圧性を高めたグリースです。H1グレードを取得しており食品・飲料・医薬品の製造現場でも安心してご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。樹脂成形金型では特にエジェクターピンで優れた潤滑性・耐久性を発揮します多目的グリースでは適合が難しかったところに適合できます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のエジェクターピン・ガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌に最適)。建設機械類。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品製造装置。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護 ちょう度No.2 白色 特性耐熱性、極圧性、潤滑性、耐久性 使用温度範囲(℃)-34~246 使用目的メンテナンス、保護、潤滑 耐熱温度(℃)343(6h以内) 粘度(NLGI)2 滴点(℃)無し 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 荷重摩擦指数(kg)124.6 融着荷重(kg)800
1本(400g)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
1枚
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

YES-WL1456(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。 加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。 (※直径12cm未満の鍋は使用不可) 揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。 (※直径18cm未満の鍋は使用不可) ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。 工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。 左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。 使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)2.3 温度(℃)140~230(揚げ物) 安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能 音量調節2段階(大/小) セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Gechic(ゲシック)GeChic T1S5 デスクトップスタンド
エコ商品
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。 付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本 材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン グレーブルー 質量(g)884 寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D) 対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。 機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
16日以内出荷

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。ABS樹脂:100度位までの耐熱性があり、耐寒性、耐薬品性にも優れていますが衝撃に弱いので落としたりぶつけたりしないようにご注意ください。また、可燃性なので火や高温に近づけないでください。<仕上方法>メッキ仕上:素材の表面に薄い金属皮膜を形成させる表面処理方法の1種です。クローム・銀・アルミ等の金属を真空状態の中で蒸着させ、製品の表面に薄い膜をコーティングし強度や耐久性を高めています。
材質/仕上ガラス・ABS樹脂/メッキ仕上 CLEAR 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)9×8×16
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ガス・IHのグリル、オーブントースターで調理ができる、フッ素樹脂加工のオーブントースタープレート。パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。ハムと卵を一緒にトースターに入れるだけ。目玉焼きが簡単・キレイに焼けます。忙しい朝に大活躍! 持ち手が2ヵ所についているので、トースターやグリルから取り出す時も便利。そのまま食卓に運ぶこともできます。こびりつきにくいフッ素Wコート加工でお手入れラクラク。水洗いしても錆びにくいアルミ製。 清潔にお使いいただけます。
材質本体/アルミニウム 表面加工/(内面)フッ素樹脂塗膜加工 (外面)耐熱シリコン加工 質量(g)59 深さ(mm)調理部分:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.9×17×3.8 使用上の注意ガスコンロ、電気コンロ、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーターなどの「直火」では使用しないでください。内面に食用油をひいてご使用下さい。空焼き・高温での調理・長時間の調理はお避け下さい。グリル内の受皿に水を入れるタイプの場合は、グリルに水を入れてご使用ください。
1個
779 税込857
4日以内出荷

蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
1組(10枚)
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YET-W1452(B)+IHW-5232(BK) IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度範囲(℃)揚げ物:150~200 電力(W)加熱:300~400 口数2 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12 組立時間約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

YET-W1452(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)3.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電力(W)加熱:300~400 温度(℃)揚げ物:150~200 口数2口 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷