20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液性アルカリ 仕様低発泡 希釈倍率原液~20倍 臭気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。 機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。 タイヤ痕も除去できます。 「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。 環境負荷が非常に低い。 粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エヌジェイ超強力洗浄剤
今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能
用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤 希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までお困りのタイヤ痕を安全安心簡単に解決できます。油汚れにも強く床洗浄剤としても使えて便利です。
用途フォークリフトなどのタイヤ痕や安全靴の痕の除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄さと形にこだわったメタル製トリムリムーバーのミニタイプ。絶妙なカーブを描くベントタイプとストレートタイプの形状でさまざまなシーンに使用可能。小さなパーツや狭い場所のパネル外しなどに最適。
材質クロムモリブデン 全長(mm)130 質量(g)約37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×13.6×3.6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値12±0.5(25℃) 成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性アルカリ性 使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ液体
1個(5kg)
5,698 税込6,268
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOCフリー、低CODで環境負荷が低い洗浄剤です。 塗装やコーティング面を傷めずに床の洗浄、油汚れ落としが可能です。 汚れに応じて原液から30倍まで希釈して使用できるので経済的です。
成分ポリオキシエチレン 2-エチルヘキシルエーテル、炭酸水素ナトリウム、アルカリビルダー、特殊カルボン酸(キレート剤)、水 使用方法用途に応じ、原液~30倍に希釈 容量(kg)18 pH値12.8(アルカリ性) アズワン品番4-4284-01 危険物の類別非危険物
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷