「黄銅線 2.0mm」の検索結果
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質銅
長さ(mm)300
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
寸法(mm)D130×W170×H20
質量(g)100
内径(Φmm)120
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0213
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2.91
寸法d(mm)2.0
寸法W(mm)5.5
寸法P(mm)28.0
チェーン線径(Φmm)2.0
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮
高さ(mm)22.3
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質銅
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ。中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AMP CT●接続方向:ストレート●長さ:13.4mm●幅:6.8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:683-1807
アズワン品番65-7786-63
1袋(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番835-8387
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)3.63
チェーン線径(Φmm)2.5
内幅W(mm)4.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
平型線用メタル(真鍮)ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 5極 1列 2mm AMP CTシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = オス to オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = AMP CTボディ向き = ストレート長さ = 19.4mm幅 = 6.8mm深さ = 12mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 654-4023 654-4023 及び ; 680-1391 680-1391 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス to オス 10極 1列 2mm AMP-CTシリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity 2.0 mm 1列パネル取り付けヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ1列パネル取り付けプラグスタイルヘッダです。これらのプラグスタイル被覆フィードスルーパネル取り付けヘッダは、UL94V-0 66ナイロンハウジング、銀めっき黄銅ピンコンタクト、及び22 → 30 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 : 654-4023 654-4023 及び : 680-1391 680-1391 を確認してください。
長さ(mm)29.4
幅(mm)6.8
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)2
シリーズAMP-CT
深さ(mm)12
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス to オス
ボディ向きストレート
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67。XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm。固定ボディ、埋込型。ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式。公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc。LED (黄)出力状態 x 1。ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm。正味重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)53
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM12
出力機能NO
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状筆型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質真鍮線
形状ホイール型
適合材各種金属
1箱(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.26 → 0.8mm2, 24 → 18.5AWG 非絶縁 ピグテール
エコ商品
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)17
軸径(Φmm)2.34
材質真鍮線
形状カップ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材各種金属
1セット(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。
形状刃表面:フラット刃
切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)樹脂Φ5.0
切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
こんなお得な商品も!

コネクター 配線タップ用
モノタロウ
¥749
税込¥824
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
RoHS指令(10物質対応)対応
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
平らな面のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途平らな面のサビ、ペンキ落とし
セット内容2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0(mm)
対象機種電気ドリル/充電式ドリル/ボール盤
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)80
刃長(mm)40
硬度HRC(刃部)ドリル:63~66
穴あけ可能板厚(mm)【ドリル(目安)(ドリル刃サイズ:ステンレス)】2.0:4.0/2.5:5.0/2.8:5.5/3.0:6.0/3.2:6.5/3.5:7.0/3.8:7.5/4.0:8.0/4.5:9.0/5.0:10.0
1セット(10本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1
2
3
次へ