13,325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02
1巻
特価
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#2500 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
998 税込1,098
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンドーテックUVブラックシート #4000
#4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に 形状折りたたみタイプ 質量(kg)約4 ブラック 厚さ#4000 材質(シート)ポリエチレン 仕上り寸法(縦×横)(m)約3.4×5.3 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 特性耐UV ハトメアルミ
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。 材質(シート)ポリエチレン(PE) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐UV、耐候 引裂強度(N/cm)縦140N横90N
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

屋外使用目安約3年 遮光性の高いブラック色です。
用途屋外のカバーに 夏場の紫外線対策用に。 ブラック ハトメピッチ(cm)約90
1枚
589 税込648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。 幅(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床用の養生としてご使用ください。厚みがあり床や物からキズ・汚れを防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷


マツモト産業カーボンシート
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムシート 黒 モノタロウ 動画あり
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質天然ゴム タイプゴムシート ゴム硬度64 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷

強力ビニール床養生シートです。 エンボス加工で滑りにくくなっています。
ブラック 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
5,598 税込6,158
当日出荷

屋外使用目安 約1年で耐候性抜群。(自社試験による使用目安) ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度。 カモフラージュ効果もあり景観を損なわないブラックシートです。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質シート:ポリエチレン、ハトメ:ポリカーボネート 形状折りたたみタイプ ブラック 厚さ#3000 特性耐候 商品状態※理由あり(保管状況が原因でラベルや本体に汚れがある場合もございますが養生用途にご使用頂くには問題ございません。汚れが気になる場合は固く絞ったタオルでふき取ってご使用下さい。)
1枚
特価
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DP010013 ブラックファイバーリフレッシュ黒復活シート Dr.Beckmann(ドクターベックマン) 動画あり
新洗濯習慣!シートで衣類のカラーリング&ダメージケア 黒色よみがえる 毛羽・毛玉 除去 黒Tシャツや黒いポロシャツ、黒はおしゃれだけれど、 衣類の2大悩み ”色褪せと毛羽立ち・毛玉” が目立つ色。 ドクターベックマンの黒復活シートがその悩み解決します。 黒い衣類を集めて、シートを1~3枚入れて洗濯するだけで くっきり黒がよみがえり、酵素の力で毛羽・毛玉がスムー スになります。
質量(g)42 対応材質綿、綿混紡、麻、レーヨン、キュプラなど シートサイズ(cm)11.5×20
1個(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

土木産業資材用で幅広く使用されている国産#2500ブラッククロスです。コンパクトで軽量な扱いやすいロールタイプです。
用途土木現場での部材、法面、土間の養生カバーなど。車のトランクシート汚れ防止等。梱包、引っ越し、DIY、大掃除などに。 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.2 ブラック 長さ(m)20 番手2500# 引裂強度(N)【縦】175【横】95 耐久性(年)約1年6ヶ月 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】440
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

辻野プラスチック工業黒マルチシート
マルチングは地温を上昇させ、肥料の流失、水分の蒸散、及び土壌の乾燥を防ぎます。また、雑草の防止効果があり、作物の生育を促進させることが期待できます。
用途高温障害防止、保温、地温上昇効果、土壌乾燥防止効果、雑草抑制効果 厚さ(mm)0.02 巻数(m)200 入数(本)5
1セット(1セット×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。 材質ポリエチレン 幅(mm)約6
1セット(1000本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。
材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.18 番手#2500 ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23
1組(5枚)ほか
7,480 税込8,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面のもふもふが、ホコリをごっそり吸い付ける! 吸着センイが凸凹・すき間の奥のホコリ・花粉・ハウスダストもからめとる!PC/TVまわりや本棚、小物の間、サッシの溝など、色々な場所に使えます。クイックルハンディ・クイックルハンディ伸び縮みタイプ、どちらにも使えます。
1個(8枚)
999 税込1,099
当日出荷

耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート 材質ポリプロピレン ブラック 厚さ(mm)約0.65 使用目的防草シート 遮光率(%)99.9 耐候性(耐候年数目安)約10年
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番785-4056 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.5 質量(kg)18 寸法(幅W×長さL)(m)1×30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ブラック 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度(N/3cm)縦630、横560
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート 全長(m)20 材質ポリプロピレン ブラック 厚さ(mm)約0.65 使用目的防草シート 遮光率(%)99.9 耐候性(耐候年数目安)約10年
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 定期注文
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
409 税込450
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 材質NR(天然ゴム) 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。 仕様ハトメ付き 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ シルバー 厚さ#4000 ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5 引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120 ハトメ内径(mm)12 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)