70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境にやさしい再生材を使用。従来のローラーバケットをさらに使いやすく安価に設定しました。(7インチ用)
材質ポリプロピレン 種別バケット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×225×170 底面サイズ(mm)200×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

遮光性のある黒色スプレーボトル。携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 容量(mL)100 高さ(mm)154 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。 遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。 省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。 便利な「調理メニュー」つき。 2メモリーの時計タイマーつき。
ホワイト 仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理 電源コード(m)約1.2 加熱方式全面加熱(ふた、側面、底) 機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 ブラック タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
889 税込978
当日出荷

内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×135×165 種別内容器 材質ポリプロピレン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×220×165 底面サイズ(mm)195×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器 材質導電性PP トラスコ品番217-5540 種別702320 品番(適応)NO.2017144983049NO.201112 質量(g)495 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×397×30 外寸(mm)584×397×30 表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品ばんじゅう B(導電)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ローラーバケットSX(ネット・内容器付き)は、ローラーバケットSをグレードアップした商品です。 7インチのローラー用に最適です。 バケット、ネット、内容器を各1個ずつセットにしたお得セットです。
セット内容バケット、ネット、内容器 容量(L)4.5 底面サイズ(mm)210×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
659 税込725
当日出荷

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
599 税込659
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

やなぎプロダクツ黒文字菓子箸 容器入
RoHS
おもてなしの和菓子に最適
材質黒文字 長さ(cm)約9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(45本)
599 税込659
7日以内出荷

座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(650個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1800個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お店も納得の丈夫なボディ保温温度も選択できる業務用IH炊飯ジャー。 磁力線の作用で釜自体が発熱、ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)加熱と火通りがよいステンレスとアルミの2層遠赤釜で、ごはんをふっくらおいしく炊きあげます。 水加減やお米の浸水時間を気にせずに楽においしく炊ける「無洗米コース」のほか、「白米・炊込み・すしめし・おかゆ・玄米」など多彩なコースが選べます。 炊飯工程の「前炊き・火力・温度・むらし」を、それぞれ調節できるのでお店オリジナルのごはんが炊けます。 約71℃、約73℃、約75℃の三段階の保温選択が可能です。
炊飯容量0.9L~3.6L ブラック 仕様厚釜(2.7mm厚)・IH・200V専用 タイプ2升炊き 温度(℃)【保温】約71・73・75 本体質量(kg)約14.4 加熱方式IH 最大消費電力(W)2700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.2×42.9×34.4 材質(ボディ)ステンレス モード白米・無洗米・炊き込み・おかゆ・早炊き・雑穀・麦めし・麦がゆ・吸水米・クリーニング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-7906 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール タイプ黒仕上げ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)2.5 頭部径(Φmm)8.3 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。 成分油性顔料タイプ 適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用 質量(g)55 シリーズシヤチハタスタンプ台 サイズ(mm)Φ34×82.7 使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(40mL)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タイガー魔法瓶圧力IH炊飯器
RoHS
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。 小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。 土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。 粘りと弾力を引き出す可変W圧力。 内なべ3年間保証。 「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍! お茶碗一膳分から炊飯可能! 「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。 続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。 お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。 小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。 保温もおいしく「つや艶内ふた」。 食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。 お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。 ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。 凹凸が少なく拭きやすい天面。 お手入れシボフレーム加工。 お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A 本体質量(kg)約5 加熱方式可変W圧力IH 機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム 最大消費電力(W)705 保証期間3年(内なべ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理 消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)50.7 省エネ基準達成率(%)102 炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。 材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145 主な用途ホース、配管からの水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・全天候型・耐光性 粘着タイプ超強力
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。
用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。 ラベルサイズ(mm)14×60
1袋(10シート×100片)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラックボード、ホワイトボードのクリーニングに。
タイプミスト 成分アルカリ電解イオン水、アルコール類 種別プッシュ式 材質(容器)PET(スプレー)PP・PE(キャップ)K-レジン 寸法(Φ×高さH)(mm)35×124 本体質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
849 税込934
当日出荷

量の加減がしやすく、キャップをなくさない、ワンタッチキャップ。 グループ制作に最適な230mlの太チューブ入り
材質チューブ:再生PE、キャップ:再生PP、色名シール・箱:紙 えのぐ:顔料・体質顔料・水溶性糊料・安定剤・水 エコマーク認定認定 容器仕様ワンタッチキャップ・ポリチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 085
1本(230mL)
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。
用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。 ラベルサイズ(mm)25×43
1袋(10シート×90片)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに 成分アクリルラッカー タイプアクリルラッカーエナメル 塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り) 主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SAB サビ転換処理剤 サビとまーる 旭エンジニアリング 動画あり
サビ除去(転換)赤サビを化学反応により、錆びにくい黒サビに変化させます。 乾燥後はプライマー被膜が形成され、良好な防錆効果が得られます。 サビとまーる乾燥後は、塗料が直接塗れます。
用途サビ防止(被膜)乾燥後はプライマーとして(上塗りは行って下さい)トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなどに 使用方法1.表面に浮上した錆をワイヤーブラシで落とします。2.ご使用前に容器を良く振って下さい。3.刷毛で直接錆びている部分に塗って下さい。(残った液や使用した刷毛を容器本体に戻さないで下さい)4.30分後、再度2度塗りして下さい。5.完全乾燥後、上塗り塗装をして下さい。 主な用途トタン屋根、フェンス、門扉、ベランダ、鉄骨階段、カーポート、自転車、自転車下回りなど 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビ除去・防サビ
1缶(1kg)
7,398 税込8,138
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス
RoHS
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 材質導電性PP 表面抵抗値(Ω)106以下
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番217-7553 種別SK-26B-BK 材質導電性PP 質量(g)1495 有効内寸(mm)554×255×122 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141 外寸(mm)600×300×141 内寸(mm)560×260×130 底形状その他 表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下 圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255) 適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着) RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122 嵌合商品サンボックス 26B
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング鉄・銅用錆取り剤 サビとれーる
RoHS
頑固な錆に対して素早く浸透し酸化還元反応を行います。 短時間で赤錆、黒皮、スマット、スケール、テンパーカラー、不動態膜を除去します。 酸、アルカリ、シアン化合物など有害物質を含まない中性の薬品なので安心、安全に作業が行えます。
用途各種機械・機器/船舶/重機等のサビ取り、ベリリウム銅、真鍮の酸化被膜除去、プリント基板上の防錆、配管内の錆取り、FRPの錆ダレ除去、溶接時に発生する黒皮の防錆剤、錆付いたボルト・ナットのネジ緩め 使用方法[1]発生した錆の程度により原液~3倍まで水(15~25℃)で薄め、プラスチック容器(金属製不可)に対象物がスッポリ浸かる量を溜めてください。[2]対象物を錆の程度により1~3分間漬けて下さい。錆が落ち始めると紫色に染まります。攪拌を行うと早く錆を落とすことができます。[3]対象物を取り出し直ちに樹脂製のブラシ(金属製不可)で擦りながら水洗いを行い、その後必ず防錆処理して下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1缶(1kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 トラスコ品番217-7910 種別SK36-2F 材質導電性PP 質量(g)700 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×28 外寸(mm)601×401×28 適合コンテナSK362ELBK RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンボックス 36-2 孔無(導電)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンコー(三甲)ばんじゅうB 201102
RoHS
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番217-5553 種別NO.201112 材質導電性PP 質量(g)1230 有効内寸(mm)531×345×50 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 底形状その他 表面抵抗値(Ω)106以下 圧縮荷重(kN[kgf])17.25(1760) RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×345×50 嵌合商品ばんじゅう A(導電)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。 トラスコ品番379-1450 材質導電性PP 質量(g)2340 有効内寸(mm)608×398×150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)658×448×167 外寸(mm)658×448×167 内寸(mm)618×408×160 底形状格子リブ 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×398×150 嵌合商品サンボックス 56D
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料 主な用途トタン、瓦、鉄部 指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0 標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプふっ素アクリル
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。 容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。
主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部) 使用場所屋外用 塗り面積(m2)1.4~1.7(タタミ0.7~1.0枚分) 主成分アクリル樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険等級 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏アルミプリントの魔法瓶効果で暖かさを逃がさない。
種別防寒ジャンパー(フード付) 機能撥水加工、野帳対応、取り外しフード(ファスナー)、防寒、防風 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/アルミプリント加工タフタ・ポリエステルタフタ 中綿120gキルト 仕様裏地アップ、内ポケット、左袖ペン差し・小物ポケット、袖口アジャスター、裾口ストッパー付ドローコード、衿フリース仕様、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、ワッペン、オリジナルスライダー、ハンドウォーマーポケット、反射プリント(右脇ポケット)、反射プリント(後右肩)、オーロラテープ(後身裾)、フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー、ボタン/金属ボタン 耐水圧(mm)2000 生地オックス RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,990 税込5,489
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)