90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/メネジ付/黒
エコ商品
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック 質量(g)57 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/黒
エコ商品
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト 質量(g)20 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/オネジ付/黒
エコ商品
材質レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)、内部部品:鋼・プラスティック 質量(g)50 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)19 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
エコ商品
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
エコ商品
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状C 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 種類多角形 仕上樹脂塗装 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当) 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン 動画あり
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1 乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

。通気性のあるベンチレーションモデル。 ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明 頭囲(cm)最大60 材質ABS樹脂 使用区分飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880 仕様あご紐:S式ワンタッチ 長さ(mm)シールドスライド:約85 幅(mm)シールド:約260 質量(g)530 内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

FCK-73NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-VAN型式JJ1・2年式艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

FCK-74NS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途N-BOX/N-BOXカスタム型式JF3・4艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

摂津金属工業輸送ケース(コンテナタイプ)
エコ商品
艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

FCK-76JS3 エンブレム フロントカメラキット データシステム 動画あり
データシステムエンブレム フロントカメラキット
エコ商品
エンブレムフロントカメラキットは純正のフロントエンブレム取付位置に装着できるカメラカバーに超小型リアカメラを組み込んだユニークなアイテムです。エンブレム位置に取り付けられるため、目立たずスマートな取付ができます。カメラカバーは耐久性に優れたウレタン製です。本商品は車種別専用です。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認の上、ご購入ください。
用途ジムニー/ジムニーシエラ型式JB64W/JB74W艶消し黒塗装 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素+DL224:EC224 消費電流(mA)約37 解像度約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 画角【水平】180/【垂直】110 出力タイプ正像/鏡像切替
1箱
20,980 税込23,078
7日以内出荷

摂津金属工業クロノラック(ラックケース)
エコ商品
艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等 材質アルミ・スチール 幅(mm)558 ブラック 奥行(mm)820 規格19インチ:EIA キャスター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等 仕様耐衝撃・振動軽減 幅(mm)589 ブラック 奥行(mm)597 規格19インチ:EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

艶消しの黒を基調とした外観で従来品の40%軽量な外装板を使用した、フルカスタマイズ対応の音響・映像向け19インチラックケース
用途音響機器、映像機器などの搭載等 幅(mm)541 ブラック 奥行(mm)597 規格19インチ:EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1DINサイズ小物ポケット。引出しタイプ。純正インテリアのマッチする艶消しの仕上げです。
付属品すき間埋用スポンジテープ ブラック タイプ引出しタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分水性アクリル樹脂 主な用途アスファルト・コンクリート 希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水 標準重ね塗り回数(回)2 乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐摩耗、速乾 つや艶消し
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40 荷姿石油缶 適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 膜厚(μm)(ドライ)20~30 塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナカバヤシiPad10.2軽量ハードケースカバー
エコ商品
背面部分は指紋やキズが付きにくい艶消し仕様。 ApplePencilも挿せるペンホルダー付き。 ※ご使用になられるタッチペンの太さによっては入らない場合がございます。 操作モード使いやすい2モードのスタンド機能付き。 マグネットでしっかり閉じるオートスリープ機能対応液晶カバー。 内側は起毛素材で液晶画面をやさしく保護。 鑑賞モード軽量スリム&TYPE。
付属品ペンホルダー付 材質カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート 質量(g)約205 対応機種iPad 10.2inch 2019モデル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×11×253 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタンド機能・ペンホルダー付・マグネット付・軽量
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

AFS-3030L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷

1箱(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)