一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状パイプ
材質LLDPE/PE50
種類1種(軟質)
JIS規格JIS K 6762
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状パイプ
材質ポリエチレン
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質青銅鋳物
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質青銅鋳物
形状ユニオン
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
全長(mm)255
幅(mm)55
材質本体:ステンレス鋼 柄:黒合板
全長×幅W(mm)255×55
TKG品番9-1126-2101
TKG品番(2017)6-1020-2101
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質鉄(フッ素樹脂加工)
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)214.7
最大口開き(mm)38.5
アズワン品番64-3209-77
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2917
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約606×100
全長(mm)約1310
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2918
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約906×100
全長(mm)約1510
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ダスターを付けて使用するモップです。エラストマー接着被膜の柄ですべりを抑え、手に冷たさを感じさせません。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
トラスコ品番817-2916
材質頭:アルミ、柄:Φ22.2スチールパイプにエラストマー接着被膜、ジョイント:ナイロン
寸法(mm)約456×100
全長(mm)約1310
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
グローブタイプのパイ黒ファイバー製のウォッシャー。
一般的な汚れはもちろん、油汚れ、手垢なども洗剤を使わず簡単にふき取ることが出来ます。
ありとあらゆる表面のふき取り、仕上げに最適です。
ポリマー加工された車のボディ・ガラスの汚れの水洗いや拭き取り、ワックス仕上げや社内の埃取りなど用途は様々。
仕上がりは最高です。
繰り返し・詰め替え対応
メーカー名:アリート。メーカー品番:13904。販売備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー。型番:13904。備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
適合洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
材質ラバー
色ブラック
備考洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
型番13904
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:10901。販売備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 19-38パイ用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー。型番:10901
適合洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-47パイ用
材質ラバー
色ブラック
型番10901
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
オールブラックの渋いショベル
形状丸型
質量(g)1100
長さ(mm)820
幅(mm)170
高さ(mm)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
蛍光・発光測定用96ウェルプレート。リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を最小限に。各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止。ブラックプレートでバックグラウンドや乱反射を最小限に抑え、蛍光測定にお使い頂けます。Nunclon™Delta処理。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS。γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(μL)200、最大:400
種別フルオロヌンクプレート
1ウェルの培養面積(cm2)0.33
誰にでもシンクロするように。まるで長い腕のように。「細マッチョなベイトフィネス」「耐えるための3ピース」「大口径ガイド」。500Cシンクロが目指したのは、細いライン、軽量ルアーでどんな魚とでもやりとりできること。ピーコックバスの10キロクラス、グルーパー、ブラックバス、50-70センチクラスのトラウト、サーモン族、パイク... 。これら世界のサカナたちとも遊ぶことができる、ブルース・リーのような「細マッチョ」なワールドフィネスロッドです。ルーツは名竿「ジェットセッター60C」です。60Cをベースに、まず3ピース化。3ピースとすることで、。強烈な負荷がかかったときもロッドが耐える設計。筋繊維を増やすようにカーボンを巻き、。しかし、最大の特徴でもある「しなやかで、機能的に美しい曲線を描くロッド設計」はそのままにすることができたのです。AM(アマゾンシリーズ)では、一番軽いルアーを投げられて、軽快でしなやかなモデル。「アマゾンで戦うため。アマゾンで戦えるほどの強い竿であること」をコンセプトに、軽量なルアーを繊細なライン、。ベイトフィネスリールを搭載して釣りをしたいシチュエーションは多々あります。しかし、狙う魚はさまざま。対象魚が猛魚だったり、大魚だったりしても、負けない竿。それが500Cシンクロです。しなやかさは60C譲り。さらに強く、大魚ともさらに安心してやりとりできる。そして、ペンシルやミノーなどの速い入力による、トゥイッチ!というスキルも得ることになりました。。5フィートというショートレングスは、まるで自分の腕の延長のようになじむはずです。そう、まるで体の一部となるように、フィールドで腕が延長されたように、ルアーを意のままに動かし、。それが水になじみ、湖や川、海、森の中で、腕から伸びたルアーの、ルアーのフックまでがシンクロするように提案・企画したモデルです。
仕様ライン(PE):1.5号まで、、リーダー:30ポンドまで、ロッドパワー:ULクラス(ベイトロッド)、長さ:5フィート
付属品プレデター・ロッドケース
質量(g)ルアー:3~18
継数(本)3ピース
仕舞(cm)61
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
片手で簡単に使用できるフラットキャップ付き。つや消しの書き込みエリアと注射器でのピアシング可能なキャップ。100%バージンポリプロピレン
仕様●規格:1.5mL●外径:13.4mm●高さ:40.6mm(キャップ閉)●材質:ポリプロピレン●目盛り:0.1、0.5、1、1.5●最大RCF:18000×g●カラー:黒●滅菌:未滅菌●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4323K
アズワン品番65-4339-77
1セット(500本)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5
関連資料図面(0.07MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
関連キーワード