ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線径(Φmm)0.152
長さ(m)3121
エスコ品番EA951-0.1
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.1●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0657
アズワン品番67-5520-57
1巻
¥2,298
税込¥2,528
17日以内出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。
仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
仕様能力(単線):Φ0.1~5mm
全長(mm)160
仕上磨き
アズワン品番64-2232-64
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
材質66ナイロン
色ナチュラル(白)
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304
保存温度範囲(℃)-20~80
出力相A、B相
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
線径(mm)0.1
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8
質量(g)99
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5
軸長(mm)43
毛材SUS304
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
軸径(Φmm)2.34
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材スチール
線径(mm)0.1
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質金属、銅
線径(Φmm)0.1
寸法(Φmm)0.1
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応
全長(mm)164
質量(g)106
ケーブル幅(mm)【平型】~18
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3
適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13
断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。
用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています
直径(Φmm)25
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-6
全長(mm)46
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-25
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)1.81(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb
号数11
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)0.67(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb
号数8
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ