39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

極薄銅使用、細工がしやすい。 誰にでも、どんなハサミでも切れます。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止 浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止 ネズミ穴、雨もり個所の補修 整理箱、下駄箱、ペット用工作 その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。 タイプ巻物 粘着剤なし 比重約8.89 溶融点(℃)約1083
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5269 質量(g)244 タイプ平板 粘着剤アクリル系 比重約8.90 溶融点(℃)1083 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷


1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
9,091 税込10,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質 長さ(m)1.2 板厚(mm)0.3 断面積(mm2)3.6
1本
379 税込417
当日出荷

泰豊トレーディング銅板
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:0.2×200×300mm●材質:銅 アズワン品番67-2530-84
1枚
1,198 税込1,318
9日以内出荷

アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)1200 幅(mm)12 厚さ(mm)0.3 質量(kg)0.04
1個
319 税込351
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]銅板表札
釘でたたき出し、いぶし液をかければ、すばらしい表札ができあがります。0.2mmのなまし銅板を12mmのベニヤに巻いた完成品です。側面ビスどめ。
セット内容銅板×1、スチールウール×1、釘×1 寸法(mm)200×90×9 科目図工
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。 茶褐色 規格UL規格対応(File E59505) 引張強度(N/10mm)55 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1枚ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
1袋(1m)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
1個
7,120 税込7,832
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1245 【オーダー】 導電性銅箔テープ 1245 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,741 税込3,015
5日以内出荷

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下) 全長(mm)178 刃渡り(mm)48 付属品キャップ 材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM 板厚(mm)2.8 刃部加工カーブ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 直刃
金属の直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)193 質量(g)240 呼び寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)190 質量(g)210 呼び寸法(mm)180 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 全長(mm)220 質量(g)281 呼び寸法(mm)210 切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 柳刃
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。 形状柳刃 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg)1 タイプRA 含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69 合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40 広がり率(%)酸化銅板:93
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな手のひらサイズです。寝台に載せて透視・撮影するだけで装置の管理が行えます。銅板マイクロチャートによる鮮鋭度評価、凹凸ファントムによるコントラスト分解能評価が5段階で確認できます。付属の銅板に照準をあわせると自動で通常使用する出力に設定されます。X線線量計を併用すれば線量測定管理も可能です。
仕様鮮鋭度評価部(5段階):0.5・0.4・0.3・0.2・0.1mm(スリット4本の間隔)、コントラスト分解能部(4種類の5段階):3・2・1・0.5・0.25mm(Φ3mm・Φ5mmの凹凸部深さ/高さ) 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)115×115×12、銅板:115×115×2 質量(kg)0.5 アズワン品番7-7925-01
1個
106,000 税込116,600
6日以内出荷

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途直線切り。 形状直刃 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途小さな円の切断。 全長(mm)約210 形状エグリ刃 切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3まで、(ステンレス板)0.2まで・(アルミ板)0.5まで 材質(グリップ)PVC 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手やハンドルが邪魔にならない角度付きのハサミです。0.5mmまでの厚さの軟鉄板、0.2mmまでの厚さのステンレス板が切断できます。 刃部には高周波焼入を施しているので、硬さと耐久力に優れています。強靭な全身鍛造品です。ハンドルにビニールコーティングを施しているので、手に優しく疲れません。
用途ビニールホース切り、荷造り・包装、ラス・金網の切断。 全長(mm)約250 材質(本体)特殊刃物鋼(S55C) タイプ万能タイプB型 切断能力(mm)(目安)ステンレス板厚:0.2まで、軟鉄材・銅板・真鍮板:厚0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで 材質(グリップ)PVC
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品) タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B 含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69 適合母材銅、酸化銅、黄銅 水溶液抵抗(Ω・cm)300 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1箱(100g)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ) 材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付) 寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40 穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980 税込35,178
欠品中

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)