325,975件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.6
薄板溶接に適した細い0.6Φノンガスワイヤー用のチップです。
対応機種SAYI-80N、SIV-140
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)プチ地ベラ (0.6mm厚)
従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。
厚さ(mm)0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-2 材質鍛造鋼製 先端サイズ3.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
855 税込941
当日出荷

ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプ エスコ品番EA781EP-40 厚さ(mm)0.6 サイズA4(297×210mm) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

適合- トラスコ品番818-5981 種別0.6~1.2Φ用 部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用) サイズ(mm)35×115×25
1個
899 税込989
当日出荷


1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
760 税込836
当日出荷

全長(mm)50 エスコ品番EA611GC-4 材質鍛造鋼製 先端サイズ4.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
670 税込737
欠品中

0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)22(リング使用時:20) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(mm)125
1缶(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1袋(9個)
667 税込734
翌日出荷

広い用途で使用できる汎用ドリル
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工用ドリル 材質本体:HSS(ハイス) 全長(mm)30 シルバー 呼び寸法(mm)0.6 丸軸 入数2本
1個
860 税込946
当日出荷

用途に合わせて選べるペン先!かわいいボディーの水性サインペン。 用途に合わせて太さ(1.2mm・0.6mm)が選べるツインタイプ。 鮮やかな発色と豊富なカラーバリエーションがそろった、手軽に使える水性サインペン。
タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
材質アルミ・鉄 規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000) 対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
1個
389 税込428
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)替刃0.6MM
使用範囲(Φmm)0.6 仕様皮むきピンセット1511-200用替刃 トラスコ品番788-1495 質量(g)4
1組
999 税込1,099
当日出荷

1個
8,560 税込9,416
当日出荷

2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。 セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ 耐熱温度(℃)80(Dry) 可使時間(分)3~5 硬化時間(時間)4 危険物の類別非危険物
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-10
1セット
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(6個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

1袋(5個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500 アズワン品番3-5530-03 純度(%)W≧99.95
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)86 材質(軸)ヘッド:ポリアセタール 商品構成単品
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

1個
899 税込989
欠品中



外径(Φmm)10 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-101 長さ(m)1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

アルスコーポレーション150-0.6D タイコ
150-0.6D用のタイコです。
適合品番150-0.6D/(部品番号)13
1個
139 税込153
翌々日出荷


高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

質量(kg)約1.3 種類電子天秤 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)600 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)133×170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.1 モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10% アズワン品番65-2168-17 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

外径(Φmm)9 線径(Φmm)0.6 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-91 長さ(m)1
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


関連キーワード