お手頃価格の用箋挟みです。
丈夫な貼り表紙。
角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。
材質オレフィン素材貼表紙
色クロ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品カラーインデックス1組
材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材
色青
タイプヨコ型
種類チューブファイル両開き
エコマーク認定認定
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉とじ具:両開き
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 075
再生紙使用マーク適合
ファイル内の書類を分類。
5色5山
材質再生紙100%
タイプ5色5山
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)20、給水:1
材質(ホース)PVC
仕様石目
カバーなし
種類水形:7
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
モダンフォルムのしっかりボディー。
大容量のホースドラム。
防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
仕様石目
カバーなし
種類水形:6
キャスターなし
材質(ノズル)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43
巻取形式手動
再生紙使用マーク適合
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)C3771
再生紙使用マーク適合
牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
色ホワイト
キャスターあり
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)2×12
ダストボックス容量(L)約23
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-19
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530
細断可能物カード・ホッチキス10号針
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
全長(mm)500
仕様ハンガー付
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途賞状の展示
色シルバー
付属品壁掛け用の紐付
材質前面:透明シート(PET)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩
首下長(mm)500
材質(ハンドル)鉄
形状T型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
トラスコ品番401-2011
セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ
質量(g)269
種類セット品
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
PWM
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
質量(kg)0.2
周波数(Hz)50・60共用
仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。
VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。
VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)5
再生紙使用マーク適合
適度な伸度と安定した品質で縫い目を補強します。
番手N6
材質ナイロン100%
長さ(m)300
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。
サイズセミB5学用3号
奥行(mm)3.5
枚数30枚
古紙配合率(%)100
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
刃数12
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)13
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
サイズセミB5
規格学用3号
寸法(幅W×高さH)(mm)179×252
枚数30
グリーン購入法適合
製本糸とじ
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。
高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。
弾力性のある縫い目強さが得られます。
縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
再生紙使用マーク適合
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製
グリーン購入法適合
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。
生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー
適合2個用スイッチボックス(カバー付)
材質樹脂(白色)
幅(mm)116
高さ(mm)120
周波数(Hz)50/60共用
出しろ(mm)10
再生紙使用マーク適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100%
長さ(m)8000
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
再生紙使用マーク適合
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手60
長さ(m)3000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ