45,257件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)SteriCap PLUS 0.22μm PES RS 10/Pk 10PK
仕様ろ過面積、cm2:40、サンプル処理量目安、mL:5000~10000、処理容量、L:5~10、デバイス材質:スチレン/ポリプロピレン/ポリエチレン、アウトレット接続:ユニバーサル ボトルトップ、インレット接続:ホース口、ブランド名:Stericap、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリキャップ プラス 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質ポリエーテルスルホン 品名ステリキャップ プラス フィルターユニット 滅菌ガンマ線 フィルター直径(Φmm)73 湿潤性親水性 アズワン品番61-0201-08 アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌; フィルターのエアロックを防ぐ一次側エアベント
1セット(10個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF 材質(ハウジング)変性アクリル 直径(Φmm)33 滅菌γ線
1箱(50個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の為、低磁を求められる現場や食品水を扱う現場に適しています。
材質ステンレス 寸法(mm)0.229 リーフ長さ(mm)127 アズワン品番64-2258-37 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1パック(10枚)
5,190 税込5,709
翌日出荷

バイオマス15%配合 布テープ モノタロウ 動画あり
バイオマスマーク認定の布テープです。 天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。 重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包 クラフト色 テープ幅(mm)50 基材スフ布 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム タック(ボールNo.)32 粘着力(N/10mm)4.2 引張強度(N/10mm)32.7 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220386 バイオマス配合率(%)15
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33 滅菌EO 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)100以下 最高使用圧力(kPa)1000
1箱(50個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 伸度(%)9.0 引張強度(kg/10mm)4.49 基材厚さ(mm)0.14 粘着力(g/10mm)388 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)214 保持力(mm)0.1 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/25mm)110 引張強度(N/10mm)44.0 展開力(N/10mm)2.1 粘着力(N/25mm)9.5 展開力(N/25mm)5.25 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


幅(mm)50 厚さ(mm)0.22 質量(g)333 長さ(m)25 再生材使用使用
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池1個用 定格1.1V/0.22A 口金E10 ガラス球形状TL9 平均寿命(時間)15
1セット(2個)
139 税込153
3日以内出荷

三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。
仕様針径(mm):0.22●ピッチ区分:メートルねじ(mm)0.4、ユニファイねじ(山数)64、ウィットウォースねじ(山数)- 校正証明書一般校正
1個
34,980 税込38,478
18日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番226-6940 刃径(mm)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)40 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SKH-51 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様製品群:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M23 センサー ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-65
1個
569 税込626
8日以内出荷

仕様●インダクタンス:0.22 μH●最大直流電流:37A●長さ:8.64mm●奥行き:6.35mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:WE-HCM SMT アズワン品番65-7111-73
1個
559 税込615
7日以内出荷


1組(5枚)ほか
15,330 税込16,863
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すき間や輪郭の修正に
粒度#200/230(参考値) 厚さ(mm)0.22 全長(mm)121 ヤスリの長さ(mm)21.8 ヤスリ部幅W(mm)3.75 アズワン品番64-2273-06
1セット
5,470 税込6,017
翌日出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1箱(12個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1ケース(12パック×1個)
28,980 税込31,878
63日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SE許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


Merck(メルクミリポア)Steriflip-GP 0.22μm PES RS 25/Pk 25PK
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)64 高さ(mm)138 品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット 滅菌ガンマ線 フィルター直径(Φmm)40 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-42 アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌
1セット(25個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

RS Pro EDLC スーパーRS Pro RG シリーズ 0.22 垂直基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 3.6 、漏洩電流( 24 時間)が 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 85 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

静電容量 = 0.22F。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 146mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷


仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷


ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性。ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適。ろ過残液量は極めて少量。TPP50ml遠心管での使用に最適。2方向のろ過が可能。例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します。ガンマ線滅菌済・個別包装。容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過。タンパク懸濁液の滅菌ろ過。組織培養液の滅菌ろ過。混合溶液の滅菌ろ過。バッファーの滅菌ろ過。水の滅菌ろ過。使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。 アズワン品番65-3799-82
1セット(4パック×200個)
469,800 税込516,780
4日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Steriflip-GV 0.22μm PVDF RS 25/Pk 25PK
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GV, 0.22μm, PVDF, 放射線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質PVDF 直径(Φmm)64 高さ(mm)138 品名ステリフリップ(Steriflip)-GV フィルターユニット 滅菌ガンマ線 フィルター直径(Φmm)40 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-31 アプリケーション水溶液のタンパク低吸着ろ過滅菌
1セット(25個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷