1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
特性撥水、耐久
主成分アルキド樹脂
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
サイズ芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)最大/250
定格電流(A)最大/3
被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2
被覆外径(mm)Φ1.15~1.9
適合ハウジング51191
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い]
日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!]
表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]
ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
特性耐候
主な用途屋外木部
塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り
乾燥時間(時間)約4(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。
握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に
使用場所網戸
トラスコ品番762-5669
材質本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)50
色グリーン
質量(g)50
縦(mm)225
横(mm)180
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

サッシブラシ ヘラ付きカーブ柄
モノタロウ
¥159
税込¥175
サッシなど、細かいところのホコリ取りに便利です。
こびりついた汚れを取るヘラ付ブラシです。
用途狭いところの掃除に
トラスコ品番762-5642
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)15
色グリーン
質量(g)35
縦(mm)230
横(mm)80
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
RoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印。対象製品:セルフインカー, 自動印, ストックホルダー
材質天然ゴム 硬度55度
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質HSS
代表車種KX450D8F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
主な適合純正品番91301-028-000
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番17611-028-000
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質スチール
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクロメッキ
大型タイプのレインコート
リュックを背負ったままでも着ることが出来る「楽々」なレインコートです
材質PEVA
色ホワイト
サイズフリー
胸囲(cm)140
着丈(cm)120
1セット(12枚)
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
材質コバルトハイス
先端角(°)118
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途アルミニウム合金の加工
材質超硬
刃数4枚刃
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
主な適合純正品番95002-80000
主な適合車種(ホンダ)CB125
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
主な適合純正品番90522-028-000
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
代表車種ZX600-K1H
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ
縦(mm)1800
横(mm)600
仕上三方三巻縫製
取付方向左チチ
代表車種KLX125CGF
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ