カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)

「09259-20018」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000 スズキOリング,D:3.1,ID:16.8 09280-17003-000スズキ(9件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグ 09259-20007 スズキプラグ 09259-20007スズキ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番09259-20018
バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)バイク用 OリングDAYTONA(デイトナ)(13件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から15日以内出荷
純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。
仕様※再利用不可。
オイルキャップ KRM-A型 協和オイルキャップ KRM-A型協和(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
プラグ 09259-20008-XC0 スズキプラグ 09259-20008-XC0スズキ(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
オイル栓 (ネジ込み式) 光宝興産オイル栓 (ネジ込み式)光宝興産(16件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
オイルキャップ イマオコーポレーションオイルキャップイマオコーポレーション(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルフィラーキャップ OHNO(大野ゴム工業)オイルフィラーキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(6件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE フィラーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(120件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
オイルキャップ 協和オイルキャップ協和(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OリングP-18
Oリング                        K-PIT KITACOOリング K-PITKITACO
199税込219
1個
3日以内出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
ホースジョイント(5Φ→8Φ) KITACOホースジョイント(5Φ→8Φ)KITACO(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様5パイ-8パイ適合汎用品
Oリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000 スズキOリング,D:1.9,ID:13 09280-13004-000スズキ(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
●内径13×線径1.9
Oリング,D:2.4,ID:52.6 09280-54001-000 スズキOリング,D:2.4,ID:52.6 09280-54001-000スズキ(29件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●内径52.6×線径2.4
プラグ エンジンオイルフィラ 11971-25D00 スズキプラグ エンジンオイルフィラ 11971-25D00スズキ(3件のレビュー)
148税込163
1個
5日以内出荷