材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
EZ46A1、EZ46A2、EZ4640用ケースです。
仕様●プラスチックケース●原産国:日本●コード番号:818-2657
アズワン品番67-9191-25
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G
セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A
色トロリー:アントラシートグレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し6段
1台
¥669,800
税込¥736,780
91日以内出荷
フレキシブル
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎に切断可能
特寸対応可
サイズ60mm毎で特寸対応可能
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
関連キーワード