シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ金メッキ
ケーブルノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
対応解像度最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状HDMI
メス形状DVI
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
仕様マウス非対応
材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン
厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0
色上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ下敷き付
マット厚(mm)1.8
繰り返し・詰め替え対応
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)1.8
付属品エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)260×250
接続口径(inch)PT1/4
ホース内径(Φmm)4
使用空気圧力(MPa)0.5~1.2
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。
仕様マウス非対応
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)1.8
色透明
タイプ下敷なし
繰り返し・詰め替え対応
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状Type-C
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
ケーブル種類シリコン
適合用途充電、データ転送
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。
付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書
定格電圧(V)AC100/DC5
定格電流(A)AC18A/DC3A
定格周波数(Hz)50/60HZ切替式
本体質量(kg)17
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)65-73
エンジン部総排気量(mL)79.7
燃料タンク容量(L)3.8
プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK)
連続運転時間(h)3.1-7.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443
エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン
定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4
エンジンオイル容量(mL)400
コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個
関連資料(0.36MB)
取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子
仕様極細/金メッキ端子
ケーブル長(m)1.8
端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
線径(Φmm)1.8
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.8
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.19
寸法(m)1.8×1.8
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。1.8倍巻なので、持ち帰りや保管に便利。ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。フレッシュパルプ100%製品です。バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
FSC認証認定
FSC認証番号C018118
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190206
バイオマス配合率(%)10
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
色ブラック
高さ(mm)10.9
質量(g)40
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)23.4
動作温度(℃)0~70
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど
質量(kg)0.18
仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳
トラスコ品番412-8737
材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,080
税込¥26,488
当日出荷
かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル (1.8m) 、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約63
出力20V=3A(60W)対応
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
データ転送速度最大480Mbps
変換タイプオス - オス
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
USBケーブルを延長したいときにあると便利。
USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット
長さ(m)約1.8
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
幅(m)1.8
厚さ(mm)0.25
トラスコ品番754-0281
形状ビニールカーテン
質量(kg)1.2
色透明
長さ(m)1.8
ハトメ数16個
引裂強度(N)縦60、横70
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引張強度(N/3cm)縦190、横190
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)1.8
電流(A)340
仕様ビニール導線取付済み
寸法(mm)60×60×3
質量(g)15
最大出力(W)0.443
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。
セット内容Anker USB-C&HDMI ケーブル (1.8m ブラック)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C(Thunderbolt 3対応)(オス)- HDMI (オス)
対応機種ノートPC・MacBook Pro 2020 16・MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3・MacBook Air 2020 / 2019 / 2018・Dell XPS 13 9360・HP Spectre Folio・Acer SF314・Huawei Matebook X Pro・ThinkPad X1・Galaxy Notebook 9 (950XBE)タブレット端末・iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォン・Galaxy S20 / S10 / S10+ / S10e
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥66
税込¥73
当日出荷
クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス)
長さ(m)約1.8
結線クロス
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂
エスコ品番EA561KB-3
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ダイヤモンド電着
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単!
自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。
持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止
材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)
寸法(m)1.2×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い(mm)2
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別宅配箱
材質PE
幅(mm)180
色透明
高さ(mm)400
質量(g)12
タイプ1.8L用
1ケース(300枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
特性耐UV
エスコ品番EA911AA-21
形状折りたたみタイプ
色クリア
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-20
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
さらなる耐久性:Anker PowerLine II ライトニングUSBケーブルは、高い耐久性を実現しました。安全かつフルスピードな充電:iPhoneやiPad、iPod、その他のLightning端子機器に対して最適に動作するよう設計されています。上質な使い心地:高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、これまで以上の使いやすさをご提供します。また丸みを帯びたコネクタを採用し、抜き差ししやすく快適にご使用いただけます。
セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
出力(対応)5V=2.4A (12W)
ケーブル長(m)1.8
対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad- iPad Air / Air 2- iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5- iPod
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,264
税込¥1,390
当日出荷
MPAシリーズ用電源ケーブル。長さ1.8m。MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。
MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2783
1本
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー
材質軟質塩化ビニル(PVC)
質量(g)75
材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)
材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)
タキゲンコード11526
1個
¥963
税込¥1,059
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ