42,261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填 比重1.39 伸び(%)破断時:760(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。 クリア 比重1.05 タックフリータイム(分)30(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様低モジュラス、1セット/ケース 成分変性シリコーン系 セット内容シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本 質量(kg)11/ケース 容量(mL)320/本(シーリング)、240(プライマー) 危険物の類別非危険物
1ケース
34,980 税込38,478
5日以内出荷

キングマーキングペン用キャップ側替え芯
寸法(mm)9×5×25 適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50個)
949 税込1,044
当日出荷

浅3・深1段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅3段深1 サイズA3 仕様カラー分類インデックスカード 材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂 質量(kg)3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm)100 材質HB 化学組成SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃)1500
1ケース(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。 仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。 モルタル・コンクリートの目地。 塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。 各種屋根材のシール。 車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】MP1000 タイプ防カビタイプ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 特性高耐久性、塗装可
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LM
エコ商品
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地 特性耐候性・耐久性 比重1.35 伸び(%)破断時:540(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70 タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50
1本(320mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

陸自向けコンパス専用帆布ケースです。
寸法(mm)130×105 仕様ベルト装着可能
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。
種別簡易マスク 材質マスク部/PP(ポリプロピレン)100%不織布、ノーズクリップ/PP(ポリプロピレン)、耳ひも/PE(ポリエチレン)スパンテックス 幅(mm)180 電圧8.5V/mm2(静電圧) アズワン品番9-5035-11 クラス100対応
1箱(2000枚)
83,160 税込91,476
4日以内出荷

1ケース(4パック×1個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊
1組(1セット)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1ケース(20個×25パック)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(10パック×5個)ほか
46,980 税込51,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

器具へのススの付着大幅にカット。、使い残しの燃料時間がわかります。、臭いや目にくる刺激がありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1ケース(36個)ほか
46,900 税込51,590
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質フェノール樹脂 分類生花フォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×7.8
1ケース(48個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷


1ケース(24パック×1個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ちょっとした洗い物をあげて置ける水切りカゴです。一人住まいや事務所のコップの水切りに適しています。溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
仕様●色番:WH●単品サイズ:幅260×奥行375×高さ95mm●商品重量(g):465●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4071-42
1ケース(24箱×1個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

サンプラスチック導電袋 1ケース
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
1ケース(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープ化学シリコーンS
エコ商品
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽・流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。 比重1.02 伸び(%)破断時:160(23℃) タックフリータイム(分)10(23℃) 強度最大0.82N/mm2(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
1ケース(330mL×20本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯が可能なガーゼ素材です。保湿・保温に最適です
材質(本体)綿 入数(枚)320
1ケース(320パック×1枚)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


瑞光メディカル防滑ZMシーツ 1ケース
レーヨン不織布にラミネート加工をしており、片面が吸水、反対面が防水面になっております。防水面には滑り止め効果のあるラミネート加工を施しております。
1ケース(80枚)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒型のポリプロピレン製シリコーンパッキン付ネジ式密封容器です。めやすとなる目盛印刷付き、1/6回転(60度)でクイック開閉できる構造、同形状は3サイズ入れ子になる省スペース設計、同じ直径なら浅型は2段積みで深型の高さとなるモジュール化で、冷蔵庫の中もスッキリ収納できます。フタを外せば本体は電子レンジに使用可能、食器洗い乾燥機にも使えて溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれている清潔仕様、液体やニオイの強い食材の保存にぴったりです。
1ケース(12箱×5個)ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メジャーメーカーのPETGボトルと遜色がない品質で価格を抑えました。厳格な原料を使用し、クリーンルームで製造しています。(ISOクラス8)、密閉性とガスバリア性に優れています。動物由来成分を含まないバージン樹脂を使用しています。DNase・RNase・Pyrogenフリー、細胞毒性・変異原性はありません。USP37<661>、ISO10993-3等の生物学的試験基準に準拠します。滅菌済のため、洗浄・脱パイロジェン等の浄化工程が不要です。ガラス瓶のような破損リスクがなくコストパフォーマンスに優れています。シングルユース(ディスポーザブル)推奨です。培地・血清・原薬・中間体・緩衝液・各種試薬等のサンプリングや保管・輸送に適しています。トレイは透明フィルムで包装されています。※ケース単位での販売となります。
1ケース(100個)ほか
15,400 税込16,940
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。水切れが早く、イヤな悪臭やヌメリを抑えます。首部の伸縮ゴムでゴミ受け器具にぴったりセットできます。
タイプ排水口・三角コーナー兼用タイプ 30枚入/袋×120袋 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-5290-40 寸法(縦×横)(cm)約35×31(伸長時)
1ケース(30枚×120袋)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

細かく、綿のように柔らかな特殊鋼を使いやすいたわし状に加工し、手にやさしい天然ヤシの実無リン石鹸でガンコな油汚れやコゲつきを手早く落とし、ピカピカに磨き上げます。
材質
1箱(200袋×4個)ほか
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フェンス等に結んで使用。フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。 材質非粘着PP 文字内容立入禁止STOP!KEEPOUT入らないでください テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 寸法(m)50
1ケース(40巻)
26,980 税込29,678
欠品中

割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
1ケース(50本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
1ケース(60箱×1個)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50回分)ほか
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手や指、身の周りの器具の清拭。海外においても圧倒的なシェア(メーカー比)をもつ、信頼のおける清潔用品。イソプロピルアルコール綿です
寸法(mm)84×41(2つ折り) アズワン品番68-5855-38
1ケース(20箱)
22,998 税込25,298
5日以内出荷