こんなお得な商品も!
流し台 ステンレス製 バックガード付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
間口(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
付属品水切りホース
トラスコ品番465-5397
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26.8
槽内寸法(mm)間口820×奥行460×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
1台
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
ステンレス製流し台です。
バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを
防ぐことができます。
ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。
厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)10
槽内寸法(mm)500×400×155
棚板高さ(mm)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高さ(mm)800
種別板金タイプ
付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)800
仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)26
槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200
寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様完成品
質量(kg)19
槽内寸法(mm)幅×奥行×深さ/410×320×200
バックガード(奥行/高さ)(mm)50/100
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース700mm
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
バックガード(奥行/高さ)(mm)なし
仕様EKT、EKTO型専用
取付高(mm)50
車輪径(Φmm)42
トラスコ品番759-3414
セット内容Φ42mm双輪ナイロンキャスター(ストッパーあり2個、ストッパーなし2個)
質量(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
仕様オーバーフロー:あり
付属品ジャバラホース 700mm
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800、バックガード:90
奥行(mm)450、バックガード:25
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
材質NY/NY/接/PE/PE
厚さ(μm)60
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、あきらめていた頑固なサビや水アカ汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途ステンレス製シンク・レンジ周り、陶器、ホーローなど
材質研磨層/アルミナ砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
外付け回生抵抗器。
回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)
公称抵抗値(Ω)20
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプ定寸
使用環境温度(℃)-30~100
0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
厚さ(mm)0.065
材質NY/接/NY/接/PE
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。
仕様持続目安:約2週間
成分特殊シリコーン、アルコール、水
液性弱酸性
使用の目安1m2あたり約7回噴射
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50
取扱説明書(5.8MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
7層フィルムを採用し、高いバリア性を有します。強力に真空引きできます。
ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×600
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。
三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造
厚さ110ミクロン
寸法(cm)20×30
機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
1箱(50袋)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。五層高機能フィルムを使用したチューブ形状です。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
種別GT-3040
アズワン品番3-4803-03
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
使用温度範囲(℃)-50~150
耐電圧4ACkV/mm
難燃性V-0 UL94
サイズ(mm)30×30×厚さ0.5
危険物の類別非危険物
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色全色
特性傷消し、防汚、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス2枚
種別ガラス系コーティング
作業量(目安)普通車3台分
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HFBR-C / R / EXXYYYZシリーズPOFプラスチック光ファイバケーブル. HFBR-C/R/EXXYYYZシリーズはプラスチック製光ファイバーケーブルで、ポリエチレン製ジャケットで被覆されたシングルステップインデックスファイバーシースで構成されています。デュプレックスファイバは、ジップコードウェブで結合された2本のシンプレクスファイバで構成されています。. 特長. Avago 汎用リンクファミリのコネクタやその他の光ファイバーコンポーネントに互換性があります。 3つのグレードの直径1 mmプラスチック光ファイバ (POF):商用 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( 0 ℃ → 70 ℃ ) - 標準 POF は 0.22 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ ) - 高性能超低損失 POF は 0.19 dB/m の標準減衰( -40 ℃ → 85 ℃ )です。 標準減衰(タイプ = 「 R 」)と超低損失(タイプ = 「 E 」)POFケーブルは、商用(タイプ = 「 C 」)を除き、UL VW-1難燃性仕様 (UL file # E89328) に準拠しています。. 主な用途. ファクトリオートメーション・プラント制御の産業データリンク ボード間やラック間のイントラシステムリンク 通信スイッチングシステム 専用LAN デジタルビデオ 医療機器 高電圧絶縁 落雷や過渡電圧による影響の低減. 光ファイバーケーブルはどのように機能しますか?. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
仕様長さ = 10m伝播モード = シングルモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 1060μm芯数 = 1外被色 = 黒ケーブル構造 = デュプレックス動作温度 Max = +85℃減衰 = 0.27 dB/m℃最小曲げ半径 = 35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプロール
寸法(cm)30
関連キーワード
1
2
3
4
次へ