本書は、長年に渡り土木分野を専門に教鞭を執ってきた著者が著した、2級土木施工管理技術検定試験の対策テキストです。
この1冊で合格を目指せるよう、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方を扱っています。
教育現場で得たノウハウを結集した1冊です。
無駄なく短時間で学習できる。
本試験の出題を徹底的に分析し、どこが問われるのかを強く意識した構成になっています。
知識を学び、過去問を解くことで、忙しい方でも効果的に対策できます。
「経験記述」のコツがつかめる。
苦手な方が多い経験記述は、受験者の答案を著者が添削する形式でポイントを解説します。
どうしたら、合格できる記述になるのかが分かります。
第1部 第一次検定(学科試験)対策(土木一般;施工管理等;法規)
第2部 第二次検定(実地試験)対策(経験記述;分野別問題)
判型A5
ページ数431
ジャンル土木
著者名中村英紀
初版年月2021/01
1冊
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
手動並列運転運転装置標準装備
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)2820
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)300
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2550
燃料タンク容量(L)250
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)63/66
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
適合機種MELSEC-Fシリーズ
こんなお得な商品も!

ステッカー 作業管理関係
モノタロウ
¥59
税込¥65
取付方式ステッカー
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)62
電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030
燃料軽油
定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)535(整備質量:605)
エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G
力率三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)
排出ガス対策型第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
31日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)
万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備
手動並列運転装置標準装備。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次
1台
¥7,998,000
税込¥8,797,800
91日以内出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
建築・土木の資格について、設計・デザイン、現場管理と技能、設備工事、運転・機械操作などの仕事の分野別に、160以上の資格の種類や特徴、取得方法などを紹介しています。また、建築と土木の違いといった基礎知識はもちろん、自分に向いている仕事を見つけるヒントや、資格の重要性や取りやすさなどを判断するために参考となるように、資格の位置づけや学校の種類なども紹介しています。仕事に役立てるために自分はどんな資格を取ればよいのか、必要な資格を取るためにはどうすればよいのかがわかる、仕事と資格のガイド本です。
ジャンル建築
分類専門
判型A5
ページ数223
著者名梅方久仁子
初版年月2018/03
1冊
¥1,780
税込¥1,958
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステッカー 作業管理関係
モノタロウ
¥59
税込¥65
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)35×35
質量(g)1
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz)
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
キャップを外した状態でも2~3日は乾かない、Dry-safeシステムを採用。
鮮やかな発色となめらかな書き味が特徴の固形芯蛍光マーカー。
鮮明に書け、薄い紙でも裏写りしません。
インク色5色セット:イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン
線の太さ中字/太字
質量(g)76.9
ケース寸法(mm)65×140×18
インク固形
色数5色
商品タイプ使い切り本体
1セット(5色)
¥869
税込¥956
当日出荷
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。
雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。
搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60
使用燃料軽油
励磁方式ブラシレス
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz)
極数(P)4
排出ガス対策型第3次
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.46
JIS規格1級
関連キーワード