耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥200
税込¥220
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
トラスコ品番810-7926
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。
用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。
厚さ(mm)約1.5
径(Φmm)全体:約15
穴径(Φmm)約4.8
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1.5
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
全長(mm)100
エスコ品番EA572CD-1.5
先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
定格電流(A)2
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
文字種別数字
トラスコ品番509-7851
セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース
材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
質量(kg)0.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。
スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し
優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度46
厚さ(mm)1.5
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)180
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
文字種別数字
文字寸法(mm)1.5
トラスコ品番228-5037
材質/仕上S45C先端焼入
質量(g)200
最小寸法(mm)10.0
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高純度な銅線に特殊フラックスを使用した、吸収力抜群のはんだ吸取線です。
用途はんだ付けの修正作業や吸い取り作業に。
幅(mm)1.5
長さ(m)1.5
トラスコ品番368-8658
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-36
1袋(10個)
¥870
税込¥957
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)80
対辺(mm)1.5
首下長(mm)16
アズワン品番64-6801-77
メーカー商品コード138-4326
1本
¥239
税込¥263
欠品中
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-1.5
全長(mm)141
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)141
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック
質量(g)21
アズワン品番64-7913-03
フレーム(mm)69
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-1
二面幅(mm)1.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)1.5
ピン開き(mm)7~40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-67
1枚
¥90
税込¥99
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-63
1枚
¥55
税込¥61
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別No.1
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5
直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1セット(10本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-65
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5
形状L型
エスコ品番EA573W-1.5
軸長(mm)90
寸法L2(mm)14
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-69
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-66
1枚
¥75
税込¥83
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ