163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1250度で焼成した磁器質無釉の床タイルです。
用途滑りにくい床タイルです。
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類洋食器 材質磁器 形状角皿 高さ(mm)23 短辺(mm)100 長辺(mm)100 TKG品番9-2314-1501 TKG品番(2017)6-2120-1501
1個
609 税込670
3日以内出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。 材質陶磁器
1袋(50個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 6列×6列のシート張りです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
1枚ほか
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。 お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に グレー 硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-62 危険物の類別非危険物 施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
670 税込737
翌日出荷

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角カイダン グリーン購入法適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平シート貼り グリーン購入法適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1セット(15枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。 少量の使い切りタイプです。 ヘラ付。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積100角タイル20~25枚分の目地 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(200g)ほか
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!。最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
用途室内壁用タイル 材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類) 形状陶器質タイル・75×150mm 質量(kg)12 艶ありホワイト 種類フラットグロス(平・艶あり)/FG 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7 適合面積(m2)1
1箱(90枚)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。 仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等) セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45 硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3 乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2 危険物の類別非危険物 施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m 適応下地薬室内、床面、壁面 主なワークパーツ
1個(180g)ほか
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムブリュッセルは凛としたクラシカルな正統派の雰囲気と、従来にない新鮮さを併せ持つ不思議な魅力あるアイテムです。ベーシックな100mm角のスクエアシェイプをベースに300mm角のシートにしています。シャープで深めのベベルカットがジュエリーのカッティングの如く、シンプルに素材の魅力を引き出しています。深く、濃いダークブラウンの木質は、ラグジュアリーな空間や落ち着いた大人の空間デザインにピッタリの素材。程よい艶感を生み出す手作業による丁寧な蜜蝋仕上げがその魅力を一層引き上げています。熟成されたシングルモルトウイスキーの芳醇さ、厳選されたカカオだけで創られるプレミアムチョコレートの濃厚さやビターなテイスト、そんな香りや味覚までが伝わってくるような独特な質感を持つプレミアムブリュッセル。落ち着きのある控えめな中にも、流れる木目柄は高級銘木にも劣らない美しさを放つ。今までありそうでなかったダークブラウンのスクエアなフォルム。新しいのに、どこか懐かしい。プレミアムの名に恥じないネオクラシックなアイテムです。
用途室内外の壁仕上材、または室内の床仕上材として 材質メルパウ 形状シート 質量(kg)10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×15 加工高温キルンドライ処理、蜜蝋仕上げ 適合面積(m2)1 サイズ(mm)(ピース)100角・裏面バックメッシュ
1箱(11枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

一般的にブラウン系のアースカラーが特徴的なジャワ鉄平の中で、ブラックカラーのジャワ鉄平が一部存在します。流通量が少なく、その存在はあまり知られていません。どこか謎めいた魅力のあるブラック。この希少価値の高いブラックのみを集めて、新たに壁材としてお届けします。ミクロネシアンブラックジャックは、鉄平石の魅力を活かしつつ、使いやすいスクエアなスタイリング。面倒な目地詰め作業なども極力排除出来るようにしています。石の厚みの違いが創り出す陰影により、重厚感もあり、アクセントウォールに最適。インテリア、エクステリア、どちらのシーンにおいても、大活躍間違いなしのアイテムです。
材質ジャワ鉄平 形状シート 質量(kg)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×10~30 仕上トップコート仕上げ 適合面積(m2)1 サイズ(mm)(ピース)100角・裏面バックメッシュ
1箱(11枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
1箱(44枚)
17,990 税込19,789
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質(本体)SUS304
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。 材質スリット・トラフ:SUS304 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
1セット
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100角のタイルと目地合わせができます。 底部及びトラップがついていないので、排水管との接続のわずらわしさがありません。
材質SUS304 材質(本体)SUS304
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ベストセレクトバー ストレート
ベース部圧着機構により特殊粘着シートを確実に接着し、手すりの後付が困難であったユニットバス、タイルパネルにしっかりと後付できるタイプです。 100角、150角、200角のタイルの他、36タイルへも設置が出来ます。 36タイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取付ピッチを合わせることが出来ます。
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)500 材質(ベース)スチール
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイルメントCG - 411
内装陶器質タイル用のセメント系既調合目地材です。
使用方法1.CG-411に、下記混合比を参考に水を徐々に加え、よく混練りします。[白色] CG411 10kg:水 3.3~3.5kg[灰色、濃灰色、黒色] CG411 10kg:水 2.9~3.1kg2.混練り後白色は10~15分、その他の色は5~10分間練り置き時間を取ります。【目地詰め】1.目地用ゴムゴテを用いて、目地部が完全に充てんされるように塗り込みます。チェック:余分な目地材はできるだけ取り除いて下さい。2.目地ゴテなどで目地押さえを行い、コテムラのないように仕上げます。【タイル面の清掃】1.目地材の締まり具合を見計らい、ゴムゴテを用いてタイル表面の目地材を取り除き、さらに湿ったスポンジなどで拭き取ります。2.目地材の硬化後、再度乾いた布で拭き取り仕上げます。 標準使用量.5~0.6kg/m2、1.6~2m2/kg(100角の壁タイルで目地巾2mm、目地深さ5mmの場合) 使用箇所屋内の壁面 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途100・150mm角タイル用 材質ステンレス 寸法F(mm)9 寸法D(mm)30 寸法E(mm)9 寸法C(mm)6
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ アズワン品番65-9305-76
1セット
34,400 税込37,840
翌日出荷