ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
850nm波長
IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
長さ(mm)70
色ブラウン
高さ(mm)26
質量(g)200
消費電力(W)5
適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45
出力電流(A)2.6
保存温度(℃)-10~70
芯数1芯
製品幅(mm)97
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~50
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプマルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
光信号と電気信号を変換させます。また、簡単な監視用状態LEDが実装されています。
用途ペアで使用することで、光ファイバーケーブルを銅線主体のギガビット・イーサネット環境に統合できます。
電源(V)DC+12
規格FCC クラス A、CISPR22/EN55022 クラス A、EN55024、CE
消費電力(W)24
適合規格1000BASE-SX、1000BASE-LX
コネクタ形状SCコネクタ
芯数2芯
適合ケーブル1ポート
動作湿度(%)5~95結露無し
保管温度(℃)-15~+65
伝送速度(Mbps)1000
通信ポート(RJ-45)1ポート、1000Base-T
動作温度範囲(℃)0~50
性能保証温度-20℃~+60℃対応
10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート
DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能
豊富なラインアップ
小型AC電源アダプタを標準添付
DCプラグ抜け防止クランプを標準添付
19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能
丈夫な金属筐体で小型形状
リンク連動機能搭載
コネクタ形状SCコネクタ
適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)
伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)3.5以下
温度(℃)性能保証:-20~+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)230
使用温度範囲(℃)0~50
適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5
適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番64-0868-44
使用環境湿度(%)10~90
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)2000(最大)
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA
付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ
寸法(mm)W74×D102×H22
規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl
使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%
適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)
コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RJ45銅線ベースのイーサネット接続と光ファイバ接続を変換し、大きなコストをかけずにネットワークを拡張
10/100/1000Mbps RJ45ポートのオートニゴシエーションで異なるネットワーク速度とデバイスに対応、ギガビット光ファイバネットワークに変換
コンパクトなスタンドアロン設計と便利な壁面設置オプションで取り付けが簡単
付属のSFPトランシーバを使用する850nm LCマルチモードギガビット光ファイバ接続
光ファイバインターフェイスで550mの範囲に対応
リンクフォールトパス(LFP)をサポート
丈夫なメタル筐体
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
自動MDIX
9Kジャンボフレームをサポート
用途光ファイバケーブルを使用してネットワークを延長・変換(ブリッジ接続)。大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供。EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適
長さ(mm)94
色ブラウン
高さ(mm)26
質量(g)201
消費電力(W)5
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LX
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~70
芯数2芯
動作温度(℃)0~50
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプマルチモード
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)
規格VCCI ClassA
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数2芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)最大9.2
アズワン品番64-3796-83
伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
100BASE-TXポートと光ファイバーケーブル(2連LCコネクター)を変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC100シリーズ
同士を対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を
最長2kmまで延長できます。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/ AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)本体:120、ACアダプター:70
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25
準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-58
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度DMC100シリーズ 100Mbps
ポート100BASE-TX(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、100Mbps 光(2連LCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数1芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
光出力-14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時)
発熱量(KJ/h)最大9.2
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
受信感度-31dBm
ファイバータイプシングルモード
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応
Link Fault Pass through (LFP)に対応
IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応
トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
色ブラック
コネクタ形状STコネクタ、RJ-45
芯数2芯
光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm
伝送速度(Mbps)最大10/100
伝送距離(m)2000
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。
RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。
LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。
ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。
接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
付属品ACアダプタ(DC5V/1A)
質量(g)154
規格IEEE 802.3/u/ab/z/x
電源DC 5V/1A
コネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23
最大消費電力(W)5
インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)
使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%
フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo Frame
LEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最大ファイバケーブル長40Km
フルおよびハーフデュプレックスに対応
手軽な実装
用途大型施設の孤立したエリア、または別の建物にいるユーザーやネットワークセグメントにネットアクセスを提供。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。メインのオフィスから大きく離れた場所にある通行制御システムや監視システムに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。1000Base-LX光ファイバ信号をシングルモード光ファイバケーブルで1000Base-Tイーサネットに変換
色ブラック
適合規格1000Base-T、1000BASE-SX/LX
コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45
芯数2芯
伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)
伝送距離(m)40000
発光波長(nm)1310
ファイバータイプシングルモード
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+
ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)
適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5
質量(g)210
付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポート。RJ45ポート⇔SCポート。DIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g)200
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
電源DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
芯数2芯
取付け方法ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付
電源供給方式専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数2芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
光出力-20~-0dBm (9/125μmファイバ使用時)
発熱量(KJ/h)9.2
アズワン品番64-3796-85
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-T:最大100、100BASE-FX 全二重時:最大5000、100BASE-FX 半二重時:最大412
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm
ファイバータイプシングルモード
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)3
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度(℃)-25~70
コネクタ形状RJ-45/SFP
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
。10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SXを変換するメディアコンバーター 。5年間無償保証付き(先出センドバック他) 。ロングホールポート用のSFP光モジュール同梱 。SNMP管理機能対応 。リンクパススルー対応 。Webユーザーインターフェースにて設定可能 。EFM-OAM状態監視 (IEEE802.3ah OAM)対応 。電源断通知対応 (dying gasp)対応
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)389
タイプPoE:エンドスパン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)PoEバジェット:30
ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート
電源DC24~56V
材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース
電源供給方式2ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
質量(kg)0.6
規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SX
ポート数(PoEをサポート)1
消費電力(W)最大 65 W
電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz
電力(W)利用可能な電力: 30
高度(m)<3000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3
コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-20 ~ +70
インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)
距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m
湿度(%)5~95(結露なし)
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
単独での動作とラックマウントケース(ETCHS2U)へのインストールの両方が可能
光ファイバケーブルを使用し、高いコストをかけずにネットワークのブリッジ接続/拡張に対応
リンクロスフォワーディング、リモート状態監視機能、2つのフレーム長など高度な機能に対応
最長550mの光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
使いやすく、実装が簡単
用途広い構内や別棟の離れた場所にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。セキュリティ脅威(ネットワークタッピング等)から保護が必要な政府機関等の環境に最適。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場、講堂などの広い会場の隅ーまでネットワークを延長。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-SX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換
長さ(mm)150
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)395
消費電力(W)4
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状SCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)1.6
保存温度(℃)-10~70
芯数2芯
製品幅(mm)90
入力電流(A)0.36
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
ファイバータイプマルチモード
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
1000Mbps RJ45 to 1000Mbps multi-mode SC fiber Converter、Full-duplex、up to 550m、switching power adapter、chassis TL-MC1400 rack-mountable
電源100~240VAC、50/60Hz
適合規格1000BASE-FX・1000BASE-SX・1000BASE-T
コネクタ形状1000M SC/UPC・10/100/1000M RJ45
芯数2芯
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
商品タイプメディアコンバータ
ファイバータイプマルチモード
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
SCポートを1ポート搭載。
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。
LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長20km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ
材質(ケース)IP40 スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95
最大消費電力(W)3
芯数2芯
光出力-9dBm~-3dBm
動作温度(℃)-25~70
伝送速度(Mbps)1000
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)100(イーサネット)、20000(光ファイバ)
発光波長(nm)1310
受信感度-3dBm~-24dBm
ファイバータイプシングルモード
1台
¥36,000
税込¥39,600
欠品中
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ
同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m
まで延長することが可能です。
セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)本体:120、ACアダプター:70
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25
準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)
定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-26
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbps
ポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
質量(kg)7
電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1
互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX
各種認証CE
スロット数(個)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
ギガビット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-LXネットワークのシングルモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
シングルモードデュプレックス光ファイバケーブル(SC接続)で最大10kmの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
1310nm波長
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーをサポート
用途光ファイババックボーンでイーサネット接続を10kmまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
色ブラウン
適合規格100BASE-LX、1000BASE-T、1000BASE-LX、10BASE-T
コネクタ形状STコネクタ、RJ-45
芯数2芯
伝送距離(m)10000
発光波長(nm)1310
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプシングルモード
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード