比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度N
トラスコ品番594-9591
適合機種TMG-100N、TMG-100
材質アルミ、銅
品名ロックアーム一式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(N) NPT
商品タイプ替芯
適合SN-800C、STB-800A
線幅(mm)0.5
インク色なし
インクなし
線の太さ細字
1パック
¥90
税込¥99
当日出荷
音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。
壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。
柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。
電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)10
幅(mm)100
質量(kg)3.2
材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き
面密度(kg/m2)3.2
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
管接続口径R1
材質(パッキン)NBR
公称ろ過精度(μm)149
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定
仕様三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11
質量(kg)受光器:0.34
電源単1アルカリ電池×2
本体寸法(mm)216×171×152
本体質量(kg)1.5
精度(mm)受光器・検出:±2/±6(2段階)
連続使用時間(時間)約80
速度レーザー回線:600rpm
自動補正範囲±5°
測定範囲(m)直径:350(受光器使用時)
表示チャンネル数受光器・液晶:5段階
防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67
精度(mm/m)±20”(±3/30)
保管温度範囲(℃)-20~+70
補正機能電子自動整準
作動温度(℃)-5~+45
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
用途超高温下での焼付固着防止に。
高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。
蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。
色ブロンズ
使用温度範囲(℃)-30~1000
ちょう度320
主成分金属粉末
危険物の類別非危険物
複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。
超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000
固体潤滑剤他金属粉末
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
過負荷保護装置付き
その他積み重ね収納可
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
1個
¥17,500
税込¥19,250
欠品中
小型かつ軽量です。
用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。
電源(V)400
ストローク(mm)100
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
モータオプション(-) ロックなし
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本産業規格品
使用地区一般地
商品タイプ壁付タイプ
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~400
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド
取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。
製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。
形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)
電圧(V)単相100
寸法(inch)4
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー
アズワン品番65-8300-30
1個
¥1,898
税込¥2,088
17日以内出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。
低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。
1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。
市販のインパクト用ソケットが使用できます。
左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番336-3035
セット内容電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、バッテリーカバー×2個、マイナスドライバー、六角棒L形レンチ(2.5mm)、六角穴付き止めねじ4個、取扱説明書
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30
締付トルク(N・m)100
充電時間(分)20(高速フル充電)
トルク制御範囲(N・m)40~200
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
着磁も消磁もプッシュスイッチの軽いワンタッチでOK。
電源AC100Vで使用できるので大変便利です。U形磁石、棒磁石の他、ケースに入った方位磁針も着磁できます。
寸法(mm)90×150×100
電源AC100V、約5A
コイル巻数1800回、ポリエステル銅線使用
コイル内径(Φmm)40
コイル径(mm)線径:0.6
1個
¥39,880
税込¥43,868
4日以内出荷
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CA(アイ形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
容量(L)1.8
外径×高さH(Φmm×mm)103×255
1個
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式LA(軸直角方向フート形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式CB(クレビス形)
内径(Φmm)100
クッション有り
シリーズ10S-6R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式SD(基本形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー径(Φmm)100
作動方式複動・片ロッド形
取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)
内径(Φmm)100
クッションあり
シリーズ10S-1R
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ