948件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
425 税込468
翌日出荷

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)


独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。
用途石膏ボードの切断に最適です。 適合材石膏ボード
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100 軸径(Φmm)12 長さ(mm)36(ハブ) ブラック 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)120 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)32 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
940 税込1,034
翌日出荷

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質SKH51 タイプMS(メタルソー)
1枚
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)

MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
略号SC ねじれ角直刃
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (488種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/16H 3重4角ビット(XZN規格)
RoHS
軸径(Φmm)8[5/16] 全長(mm)32 寸法D(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
1個
52,980 税込58,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

1個
790 税込869
翌日出荷

ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工 材質K-10 タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1034種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃数18 ねじれ角(°)15
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃径D(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 材質MCO(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直角
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別エンドレス形 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 等級JIS3等級 エコマーク認定認定 ベルト厚(mm)8~9 取扱説明書(3.95MB) エコマーク認定番号22105003
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1枚
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

側刃は左右交互に刃があります。 深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工 仕様全サイズキー溝付 材質SKH51 タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー) 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.1~0
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):8.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):54●アイ 厚さ(t)(mm):18●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):2.80●1.0m増の質量(kg):0.62
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)




材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)+0.03~0 ねじれ角(°)30
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質SKH57 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質SKH57 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用 材質ポリエステル 規格JIS B 8818規格品 3等級 等級JIS B 8818 ベルト厚(mm)8~9
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリプロピレン100%
1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本
95,980 税込105,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 軽量物用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 225g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷