170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
569 税込626
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC) 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3
1個
特価
899 税込989
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,733 税込1,906
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1個
859 税込945
6日以内出荷

材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質EPDM 硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)


1個
53 税込58
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


材質フッ素ゴム 硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸 材質高性能合金鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質シリコンゴム 灰色 硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

ハンドル1本分につき2個使用します、
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)18×39 仕上サテンクローム 材質亜鉛合金
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

1セット
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
形状半先細 材質高性能合金鋼
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度32°(デュロメータタイプA) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。
質量(kg)25 付属品モルタルパック 危険物の類別非危険物
1袋
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)