カテゴリ

  • 農業機械(547)
  • 自動車純正部品(186)
  • 制御機器(170)
  • メカニカル部品(71)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 切削工具(48)
  • 配管・水廻り設備部材(48)
  • 自動車補修部品(37)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 空調・電設資材(31)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 機構部品(30)
  • 作業服(30)
  • 建築金物(26)
  • マスク(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 医療(24)
  • トラック純正部品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • バイク部品(21)
  • 測定用品(21)
  • 研磨材(19)
  • 物流用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 電気材料(15)
  • 事務用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 保管用品(9)
  • 清掃用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021用」の検索結果

関連キーワード
1,799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク 1021R 興研防じんマスク 1021R興研(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号第TM545号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0基準質量(g)平均149吸気抵抗(Pa)(平均実測値)51排気抵抗(Pa)(平均実測値)29吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)160以下吸気抵抗上昇値(Pa)(平均)75材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能種別取替式防じん区分RL2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
マイティミクロンフィルター10型用-02 興研マイティミクロンフィルター10型用-02興研(29件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
マイティミクロンフィルター10型L用-02 興研マイティミクロンフィルター10型L用-02興研(9件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
適合(吸収缶) KGC-10型L適合吸収缶KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(89件のレビュー)
289税込318
1組(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
マイティミクロンフィルター BL-1005用 興研マイティミクロンフィルター BL-1005用興研(4件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
適合マスクBL-1005シリーズ
マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研マイティミクロンフィルター1型有機用-02興研(4件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(67件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1125件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3824件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
吸湿スポンジ卵型(興研) 興研吸湿スポンジ卵型(興研)興研(56件のレビュー)
689税込758
1パック(50枚)
欠品中
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS23M(スリーエム)(213件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
欠品中
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業形状カップ型仕様排気弁付トラスコ品番373-9767サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
フィルター 興研フィルター興研
159税込175
1個
当日出荷
適合吸収缶KGC-70型
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(136件のレビュー)
649税込714
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(156件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(465件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
アルミ平板 光アルミ平板(53件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CComron(オムロン)(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
異径内・外ソケット アソー異径内・外ソケットアソー(77件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
防じんマスク 1091D 興研防じんマスク 1091D興研(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉塵を捕集するミクロフィルターで、高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、更に高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされる国家検定規格のRLクラスをクリアした驚異の静電フィルターを使用しています。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM548号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1021/1091用、KBフィルター、KCフィルター材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.1質量(g)173基準質量(g)188以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)56排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)81石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能仕様会話ができる伝声器付フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能伝声器指定防護係数10
電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業電動ドリル用ソケット(インパクト対応)トップ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02 興研マイティミクロンフィルター 1型 AHS用-02興研
119税込131
1枚
当日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
66,980税込73,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
頭ひもタイプRB 興研頭ひもタイプRB興研(64件のレビュー)
419税込461
1組
当日出荷
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
239税込263
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
599税込659特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム 軽量タイプ コクヨアルミフレーム 軽量タイプコクヨ(20件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00 廣杉計器ワッシャー(PTFEワッシャー) TT-0000-00廣杉計器(13件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
白色不透明種類平ワッシャー
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
449税込494特価
1袋(2個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(17件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から116日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...