寸法H(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番160-6974
材質スチール
タイプオスシート
寸法A(mm)27
寸法B(mm)28
ねじ径T1R1/2
ねじ径T2G1/2
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ピッチ(mm)2.5
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用
形状筋違
型式筋違
種類刷毛
毛丈(mm)28
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
毛色白
玉厚(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。
材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス
刃数4
ねじれ角(°)45
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
サンテナーB#35のSNタイプ
SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。
※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。
両短辺ラベル剥離用シボあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf)
アズワン品番67-7225-37
1個
¥5,316
税込¥5,848
5日以内出荷
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)147
短辺(mm)(外寸)463
長辺(mm)(外寸)623
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564
圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280]
ネスティング高さ(mm)78
外寸法・高さ(mm)154
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)137
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.5
切刃長さ(mm)10
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
切刃長さ(mm)10
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
関連キーワード
1
2
次へ