69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。 トラスコ品番160-6974 材質スチール タイプオスシート 寸法A(mm)27 寸法B(mm)28 ねじ径T1R1/2 ねじ径T2G1/2
1個
559 税込615
翌々日出荷


部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状 材質ステンレス
1パック(165個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)







1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷


1個
128 税込141
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大塚刷毛製造日光 ダメ込 筋違 黒
エコ商品
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)






1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
6,888 税込7,577
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2209種類の商品があります)


充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス 刃数4 ねじれ角(°)45
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 サンテナーB#35のSNタイプ SNコンテナーC#40、C#40-2及びサンテナーB#40シリーズと相互嵌合可能です。 ※サンテナーの上に積載する際はご注意ください。 両短辺ラベル剥離用シボあり
仕様●材質:PP●外寸(mm):623×463×154●有効内寸(mm):564×404×137●内容量(L):34.6●圧縮荷重:12.6kN(1,280kgf) アズワン品番67-7225-37
1個
5,316 税込5,848
5日以内出荷

三甲(サンコー)SNコンテナー C#35AJ
エコ商品
材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)147 短辺(mm)(外寸)463 長辺(mm)(外寸)623 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564 圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280] ネスティング高さ(mm)78 外寸法・高さ(mm)154 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)137
1個ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.5 切刃長さ(mm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT-PDER-H
切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
1個
389 税込428
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POSH Faith12ポイント
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)