61,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 質量(g)100 表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 対象ガス一酸化炭素 測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500 稼働時間(時間)最大120時間 検出対象一酸化炭素、温度、湿度 湿度測定範囲(%RH)20~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

C-10D C-10D フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションC-10D
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 メタルシール付
許容荷重(kg)150 自重(g)1725
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ タイプ10D ねじれ角(°)30 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)


全長(mm)38 コーティングスムースコート
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド (ZPT10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アルミニウム 適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2012),MANA GT 850 (2009-2016),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),SHIVER 750 (2007-2016),SHIVER 900 (2017-2020),SRV850 (2012-2016),TUAREG 660 (2022-2023),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2023),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】BN 251 (2015-2021),BN 302 (2014-2017),LEONCINO 250 (2020-2023),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】C400GT (2019-2023),C400X (2019-2023),C600 SPORT (2012-2015),C650 SPORT (2016-2020),CE 04 (2022-2023),F650GS (2000-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2022),F800GS (2008-2017),F800GT (2017-2020),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),K1200 R SPORT (2007-2010),K1300 R (2009-2016),R NINE T (2014-2022),R NINE T PURE (2017-2022),R NINE T RACER (2017-2020),R NINE T SCRAMBLER (2016-2022),R NINE T URBAN G (2017-2022),R NINE T URBAN S (2017-2022),R1200GS (2004-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200R (2015-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250RS (2019-2023),R850 GS (1999-1999),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2015-2018)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】DESERT X (2022-2023),HYPERMOTARD 939 (2016-2019),HYPERMOTARD 939 SP (2016-2019),HYPERMOTARD 950 (2019-2023),HYPERMOTARD 950 RVE (2021-2023),HYPERMOTARD 950 SP (2019-2023),HYPERSTRADA (2013-2015),HYPERSTRADA 939 (2016-2017),MONSTER 1100 EVO (2011-2013),MONSTER 1100 S (2009-2010),MONSTER 1200 (2014-2021),MONSTER 1200 R (2016-2020),MONSTER 1200 S (2014-2021),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 796 (2010-2014),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MULTISTRADA 1200 (2010-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2019),MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK (2016-2017),MULTISTRADA 1200 S (2010-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),PANIGALE 1000 V4R (2019-2023),PANIGALE 1100 V4 (2018-2023),PANIGALE 1100 V4 SP (2021-2021),PANIGALE 1100 V4 SP2 (2022-2023),PANIGALE 1100 V4S (2018-2023),PANIGALE V2 (2020-2023),PANIGALE V2 BAYLISS (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016),STREETFIGHTER 1100 (2009-2013),STREETFIGHTER 1100 S (2009-2013),STREETFIGHTER 848 (2012-2015),STREETFIGHTER V2 (2022-2023)【HONDA】CB1000R (2008-2016),CB1000R BLACK EDITION (2021-2023),CB1000R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1100 (2013-2014),CB1100EX (2017-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2021-2023),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (2002-2016),CB650F (2014-2020),CB650R NEO SPORTS CAFE (2019-2023),CB750 HORNET (2023-2023),CBR1000RR FIREBLADE (2017-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2017-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR500R (2013-2023),CBR600RR (2013-2016),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CMX 1100 REBEL (2021-2023),CMX 500 REBEL (2017-2023),CMX 500 REBEL S (2020-2022),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CROSSRUNNER (2011-2023),CROSSTOURER (2012-2020),FORZA 750 (2021-2023),INTEGRA 700 (2012-2013),INTEGRA 750 (2014-2020),INTEGRA 750S (2014-2016),MONKEY 125 (2018-2023),MSX125 (2014-2020),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),REBEL 500 SE (2021-2021),X-ADV (2017-2023)【HUSQVARNA】NORDEN 901 (2022-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SVARTPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 401 (2017-2023),VITPILEN 701 (2017-2021)【INDIAN】FTR 1200 (2019-2023),FTR 1200 R CARBON (2022-2023),FTR 1200S (2019-2023)【KAWASAKI】ER-6N (2005-2016),J125 (2016-2021),J300 (2014-2021),【KL】R650 (2022-2022),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2010-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2021),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2017-2019),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2004-2012),Z750R (2011-2012),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2023),Z900RS (2018-2023),Z900RS CAFE (2018-2021),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZX-10R (2016-2023),ZX-10RR (2017-2023),ZX-6R 636 (2013-2016)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2020),1090 ADVENTURE R (2017-2020),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2016-2023),1290 SUPERDUKE R (2014-2023),200 DUKE (2012-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2016-2020),690 DUKE R (2016-2017),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 DUKE (2018-2023),890 ADVENTURE (2021-2023),890 ADVENTURE L (2022-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023)【KYMCO】AK550 (2017-2022),DINK 125 (2007-2015),DINK 250 (2007-2015),DINK 50 (2007-2016),DOWNTOWN 125i (2009-2014),DOWNTOWN 300i (2009-2014),G-DINK 125i (2012-2018),G-DINK 300i (2012-2018),G-DINK 50 (2012-2018),GRAND DINK 125 (2016-2020),GRAND DINK 300 (2016-2022),K-XCT 125i (2013-2016),K-XCT 300i (2013-2016),NEW DOWNTOWN 125i (2015-2020),NEW DOWNTOWN 350i (2015-2020),SUPERDINK 125i (2009-2022),SUPERDINK 350i (2009-2023),X-TOWN 125 (2016-2020),X-TOWN 300 (2016-2020),YAGER GT 125i (2013-2018),YAGER GT 300i (2013-2018)【MOTO GUZZI】V7 III STONE 750 (2017-2022)【PIAGGIO】【Vespa】 GTS300 (2007-2022)【SUZUKI】B-KING (2008-2011),DL1000 V-STROM (2014-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2023),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2017-2022),GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R250 (2017-2021),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S125 (2017-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),INAZUMA (2013-2017),KATANA (2019-2022),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV650 (2016-2023),SV650X (2018-2023),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2021-2023),DAYTONA 675 (2013-2016),DAYTONA 675 R (2013-2016),SPEED TRIPLE (2005-2015),SPEED TRIPLE 1050 S (2016-2020),SPEED TRIPLE R (2016-2017),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2009-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2019),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2019),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),TIGER 1200 ALPINE (2021-2021),TIGER 1200 DESERT (2021-2021),TIGER 1200 GT (2022-2023),TIGER 1200 GT EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 GT PRO (2022-2023),TIGER 1200 RALLY EXPLORER (2022-2023),TIGER 1200 RALLY PRO (2022-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2020),TIGER 800 XCA (2015-2020),TIGER 800 XCX (2015-2020),TIGER 800 XR (2015-2020),TIGER 800 XRT (2015-2020),TIGER 800 XRX (2015-2020),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2020),TIGER EXPLORER XCA (2016-2020),TIGER EXPLORER XCX (2016-2020),TIGER EXPLORER XR (2016-2020),TIGER EXPLORER XRT (2016-2020),TIGER EXPLORER XRX (2016-2020),TIGER SPORT (2013-2020),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】 【YAMAHA】FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ8 (2010-2016),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2014-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),SCR950 (2017-2023),T-MAX 530 (2012-2019),T-MAX 530 DX (2017-2019),T-MAX 530 SX (2017-2019),T-MAX 560 (2020-2023),T-MAX 560 DX (2020-2023),T-MAX 560 SX (2020-2023),T-MAX 560 TECH MAX (2020-2023),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),X-MAX 125 (2010-2022),X-MAX 125 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 250 (2010-2016),X-MAX 300 (2017-2022),X-MAX 300 TECH MAX (2022-2022),X-MAX 400 (2013-2023),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2016-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2021),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2022),XT1200ZE SUPER TENERE (2019-2022),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2021),XV950 RACER (2014-2021),XV950R (2014-2021),YZF-R1 (2009-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (2006-2020),YZF-R7 (2022-2023)
1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷

真空パッド (ZPR10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

真空パッド (ZPY10D~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WDIコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎ 直径許容差e8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用
倍率(倍)2.5(参考) 質量(g)65 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15 コーティング表面硬化コーティング レンズ有効径(mm)60
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷



アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ10DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)RE-10D
ブリヂストン独自のタイヤの接地面を可視化する計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を活用して最適な接地性を追求し。「POTENZA RE-10D」向けに専用設計した新パタンの採用と構造・形状の最適化を実施。DRY性能とWET性能をさらに高次元で両立する新コンパウンドも搭載することで、サーキットでの様々な場面でのラップタイム短縮を実現したスポーツタイヤ。
本数1本 タイヤサイズ215/45R17 91W タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)17 偏平率(%)45 タイヤ外径(mm)628
1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC CADデータあり
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)











AW Series(AW60-F10D) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ASR-010D AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスク 動画あり
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし 付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル 材質ポリカーボネイト 適合規格Apple MFi/FCC/CE 対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く) 対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット 保護等級IP52準拠 光源赤色LED バッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh 表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯) 動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上) 保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH 充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー) 充電方式Magconnケーブル キー2トリガキー RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷


CDQSB25-50+10D-XC10 CD Series(CDQSB25-50+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)50 ストロークS2(mm)10 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CDQSB20-10+10D-XC10 CD Series(CDQSB20-10+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷


CD Series(CDQSB16-10+10D) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。※初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。※1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
付属品本体×1、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1 寸法(mm)76×70×30 カーキグリーン/ブラック 表示ステータスバー:緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~ 温度測定範囲(℃)0~50 機能バックライト、音アラーム、省電力モード 製品質量(g)100 対象ガス一酸化炭素 湿度測定範囲20~80%RH 測定範囲(ppm)一酸化炭素:10~500 稼働時間(時間)最大120 検出対象一酸化炭素、温度、湿度
1個
8,398 税込9,238
当日出荷