穴角12角
差込角(sq.)9.5
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
穴角6角
差込角(sq.)9.5
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業
差込角(mm)9.5
差込角(sq.)9.5
穴角6角
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角六角
差込角(sq.)6.3
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
穴角12角
差込角(sq.)9.5
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
穴角六角
差込角(sq.)6.3
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")
先端形状ヘキサゴン
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角六角
差込角(sq.)12.7
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
穴角十二角
差込角(sq.)12.7
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
穴角12角
仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
差込角(sq.)6.3
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
穴角12角
差込角(sq.)9.5
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状6角
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。
AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。
パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。
刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)23
質量(g)31
差込角(sq.)9.5
サイズ(mm)10
外径(mm)20
アズワン品番65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)18
寸法l(mm)113
穴角六角
差込角(sq.)12.7
仕様インチサイズ/21世紀バージョンツール/パワーフィット
穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)12.7
穴角十二角
仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
穴角6角
穴角12角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)6.3
寸法L(mm)50
寸法l(mm)42
穴角12角
関連キーワード
1
2
3
4
次へ