エスコ品番EA997XF-1002
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
エスコ品番EA997XF-1012
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA997XF-1021
1個
¥18,800
税込¥20,680
当日出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐寒温度(℃)-55
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
エスコ品番EA997XF-1011
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
エスコ品番EA997XF-1001
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥140
税込¥154
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
全長(mm)200
質量(g)187
刃長(mm)75
切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10
刃厚(mm)4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。
切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。
粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。
板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。
大型車1台で1000枚搬入可能です。
滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。
材質ウッドプラスチック
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)
質量(kg)約10
色黒
サイズ3尺×6尺判
穴数4
表面片面凸(2mm)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550
寸法(mm)550×250×303
高さ(mm)303
材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)250
キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)CRスポンジゴム
アズワン品番1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
材質18-0ステンレス・ゴム
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)200
刃長(mm)71
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)160
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5131-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)185
刃長(mm)57
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)150
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5132-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽くてコンパクト、場所をとりません、簡単に切れ、大変便利です。誰でも簡単に扱え、まとめて3~4本カット出来ます、自動的に包丁が移動します。包丁の上げ下げにより、自動的に右から左へ移動します、カット巾(切り巾)が自由自在!包丁を上げる高さにより、カット巾が自在に変わります。カット巾 約1.5~10mmまで調整可能、ゴム板は水洗い出来ます。ゴムは食品衛生法合格品を使用し、水洗いが出来ます。安全装置が付いていないので、ハンドルを上げた状態で絶対に手を離さないで下さい。手や指の上などに包丁が落下してくると大変危険です。使用しない場合や移動する際は、必ず包丁にカバーをして、包丁は下げた状態にしてください。
仕様●包丁刃長:270mm(SUS-440A)●作業台サイズ:300×600mm、ゴム製●台の材質:アルミニウム●ハンドル:木製
アズワン品番67-9261-53
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
操作しやすい安全ストッパー&開き幅調節スイッチ。
切断の際に手に対象物が当たらないビッグアングルデザイン。
全長(mm)250
刃長(mm)80
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)270
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】15まで
刃厚(mm)3.5
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2.5まで
アズワン品番64-5131-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる!
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206
刃長(mm)69
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP
質量(g)135
切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)3
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2まで
アズワン品番64-5132-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
大型車1台で1000枚搬入可能。
ゴムマットより軽く、敷設やすい。
滑り止めがあるため歩きやすい!
板厚6mm(+滑り止め2mm)で、重量10kgと軽量です。
豊富なカラー展開(白・灰・緑・青・黒)の5種から
お選びいただけます。
プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した
複合材料『ウッドプラスチック』を使用。
用途イベント用の敷板
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)8(6+2)
質量(kg)10(±5%)
サイズ3尺×6尺判
表面(滑り止め表面)表面:高さ2mm、裏面:フラット
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1820×8(6+2)
グリーン購入法適合
通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
用途リアル人工芝、防草シートの切断。
切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで
材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR
刃部硬度HRC53±2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25
切断対象リアル人工芝、防草シート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ