カテゴリ

  • 空調・電設資材(662)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(514)
  • テープ(298)
  • メカニカル部品(120)
  • 制御機器(54)
  • 自動車純正部品(36)
  • 作業工具(35)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(34)
  • 切削工具(28)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 測定用品(19)
  • 農業機械(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 電気材料(16)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 溶接用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「10n25」の検索結果

関連キーワード
1,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナヘッド KANON(中村製作所)スパナヘッドKANON(中村製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
1,198税込1,318
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
グリップチューブ(カット品) 芝軽粗材グリップチューブ(カット品)芝軽粗材
11,980税込13,178
1箱(20m)
49日以内出荷
電線その他を摩耗から保護します。取り外しが可能で繰り返し使用でき、スリットを施してあるので曲線部分でも柔軟に装着可能な製品です。
材質ナイロン6
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ積水樹脂
8,598税込9,458
1個
当日出荷
・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
S25C(N)10ワリN1ホソメ 大阪魂S25C(N)10ワリN1ホソメ大阪魂
1,043税込1,147
1個
翌日出荷
S25C(N)10ワリN(1シュ 大阪魂S25C(N)10ワリN(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V 集じん丸ノコ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20Nハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(逆15°時)20使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
質量(g)587ケース色グレー
耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所耐熱テープ 12mm×20m寺岡製作所
3,698税込4,068
1巻(20m)
8日以内出荷
耐熱テープ……電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
用途伸度(%):50、テープ厚さ(mm):0.05、粘着剤:シリコーン系、基材厚さ(mm):0.025、絶縁破壊電圧(kV):7、電食係数:1、粘着力(N/10mm[gf]):2.16[220]、粘着力(N/25mm[gf]):5.39[550]引張強度(N/25mm[kgf]):122.6[12.5]、引張強度(N/10mm[kgf]):49[5.0]サイズ幅12mm×20m
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
749税込824
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
スターノブ おねじタイプ Elesaスターノブ おねじタイプElesa
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用 DAYTONA(デイトナ)超ヘビーウエイトバーエンド カワサキ(M8)用DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
純正のバーエンドに対応した、最重量級のウルトラヘビーウエイトバーエンド。ALL真鍮を使用し、今までにない重量を実現。ハンドルから伝わる不快な微振動を軽減し手のしびれを和らげます。純正のバーエンドが重い(片側200g程度)の車種でも違いを体感できます。
用途今までのない最重量クラスのウルトラヘビーウエイトバーエンド片側重量:370gセット内容左右セット質量(g)【片側】370適合車種1400GTR(08-16)、ZZR1400(06-11)、Ninja ZX-14R/ABS(12-20)、ZRX1200DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZZR1200(02-05)、ゼファー1100/RS(92-06)、ZZ-R1100(99-01)、ZRX1100(97-00)、ZRX1100 2(97-00)、Ninja1000(11-19)、Z1000/ABS/R EDITION(03-22)、Ninja ZX-10R(11-15)、Z900(18-22)、Z900RS/CAFE(18-25)、GPZ900R(91-03)、Z800(13-16)、Z750/S(04-10)、Z650RS(22-24)、ER-6n(06-14)、Ninja ZX-6R(19-22)、エリミネーター/SE(24-25)、Ninja400(14-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11-13)、ZZR400(90-06)、Ninja250(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja ZX-25R/SE/SE KRT Edition(21-22)、Z250(13-17)
三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機三相乾式複巻アモルファス高効率変圧器今井電機
429,800税込472,780
1台
51日以内出荷
周波数(Hz)50/60絶縁種別H種相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンドカワサキ車M8タイプ用アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113gウエイト部分はサビに強いメッキを採用左右セットタイプカワサキ(M8)
ミドルウエイトバーエンド ファインカット DAYTONA(デイトナ)ミドルウエイトバーエンド ファインカットDAYTONA(デイトナ)
3,298税込3,628
1セット
3日以内出荷
アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンドカワサキ車M8タイプ用アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約110gウエイト部分はサビに強いメッキを採用左右セットタイプカワサキ(M8)
和紙粘着テープ カモ井加工紙和紙粘着テープカモ井加工紙(7件のレビュー)
749税込824
1パック(5巻)
当日出荷から11日以内出荷
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MP4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途鉄系ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐MM4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途ステンレスおよび難削材ワークの中加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4 ワルター倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FM4ワルター
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れたチップ保持を実現するポジロック機構3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命
用途FM4:ステンレスおよび難削材ワークの仕上げ加工穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
倣い旋削システムチップ WL...-VC... ワルター倣い旋削システムチップ WL...-VC...ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCD 溝入れおよび倣い加工 ワルターPCD 溝入れおよび倣い加工ワルター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBN 溝入れおよび倣い加工 GX ワルターCBN 溝入れおよび倣い加工 GXワルター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホモジナイザー交換用パーツ Bushing IKAホモジナイザー交換用パーツ BushingIKA
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ホモジナイザー交換用ツール Tool Flat Key IKAホモジナイザー交換用ツール Tool Flat KeyIKA
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-STアズワン品番68-5387-01
ホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft Key IKAホモジナイザー交換用ツール Tool Shaft KeyIKA
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25Fアズワン品番68-5387-02
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
バーディーラッシュNN ジェイカムアグリバーディーラッシュNNジェイカムアグリ
16,980税込18,678
1セット(1kg×10個)
5日以内出荷
展着剤(SE:シュガーエステル)入り芝用葉面散布剤硝酸態チッソ入り
成分N-P-K-Mg-Mn-B :25-8-8/(Fe 1.0) 10kg/箱/備考チッソの内2%が硝酸態チッソ/鉄はキレート鉄
工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)工具セット (トロリー入)STAHLWILLE(スタビレー)
599,800税込659,780
1台
91日以内出荷
用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6Aトロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28706W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2500lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:126.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28706W+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:2500lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:134.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 4000K 白Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28706W+【電源ユニット】NNK25010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2500lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:134.4lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK25010NRY9の組合せ
仕様●器具光束:2460lm●電圧:100~242V●消費電力:19.7W●消費効率:124.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットExNQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 250形 Φ175 拡散 3500K 白Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28707W+【電源ユニット】NNK25010NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:2460lm●電圧:100~242V●消費電力:18.6W●消費効率:132.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ175、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ175mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光
関連キーワード
...
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j