用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー(10×40mm)1枚、パッチRサイズ(25mm)2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
サイズL
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
10mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●10 mLピペット用●カラーコード:トルコブルー
アズワン品番65-5710-70
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本
サイズS
1個
¥399
税込¥439
欠品中
用途パンク修理に必要アイテムです。
セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー10×40mm21枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mL
アズワン品番65-9234-99
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.9
外形寸法(mm)479×342×823(1003)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266430
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-66
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小型 丸型コネクタ
使用温度範囲(℃)[JN1]-20~+125、[JN2]-20~+100
絶縁抵抗(MΩ)1000
DOTオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。
油圧ブレーキブリーディングキット(BKD-1.2)は、SRAM(R)、Formula(R)、Hayes(R)、Hope(R)他、ほとんどのDOTオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。
本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり最高のブレーキパフォーマンスを維持することができます。
シリンジ、ホース(シャットオフクリップ付き)、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、そしてさまざまな規格に対応できるよう複数のホースアダプタなどがセットになっています。
セット内容20mLシリンジ2本、クリップ付きホース2本、汎用10mm/12mmブリードブロック2個、11mmブリードブロック2個、シリンジホルダー2個、SRAM(R)用-M5×0.8アダプタ2個(赤)、汎用M6×1.0 ユニバーサルアダプタ2個(黒)、SRAM(R)用ブリーディングエッジ専用アダプタ(シルバー)、汎用ホースコンプレッションスリーブ、交換用ホース、スペア用Oリング7個、収納ケース、フルード処理袋・バッグ
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤
シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。
シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。
シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。
表面の清掃と表面処理が同時に可能
多種多様な被着材への接着性改善
短いフラッシュオフタイム
使いやすい
透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。
仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)
色無色透明
主成分溶剤系接着促進剤
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用受光器取扱説明書/保証書
用途取扱説明書 交換用部品
対応商品【受光器】NAVI-RCV2、【TERAシリーズ】ML10N-KYR、ML10N-KJC、GT4R-NXI、GT8R-NXI
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
A 振とう台(ハロ酢酸用)
分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kg
アズワン品番68-2004-77
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.7
外形寸法(mm)578×352×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266510
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-68
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.838×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)0.84
電圧(V)250dc
許容差±0.1pF
温度係数0±30ppm/℃
静電容量0.2pF
温度特性ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55 → +125
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
用途パンク修理に必要アイテムです。
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー10×40mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)4枚、Sサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
部品名称スクリユドライバ
関連資料(0.98MB)
図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
1個
¥558
税込¥614
7日以内出荷
部品名称ニードルバルブ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.02MB)
図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS75-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSW1511-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.21、MFH-P300 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.19
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
部品名称フリクシヨンスプリング
関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMS415CA エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MP5020E-5M332059フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品フリクシヨンスプリング_No.23、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.37、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MS415R4CF(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA415R4C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MSA413-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.36、HNJ-6ML2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS415R4CF-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、MS410RC-M3 エンジン スタータ部品_No.26、MSV615L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.28など
1個
¥250
税込¥275
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB)
図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
規格M6ミガキマル
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoML-12R 外装部部品 ヒラザガネ_No.46、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.29、SSA-F610 パーキングブレーキ部品_No.14、SSA-F1010 スロットルレバー スロットルペダル部品_No.18、BSM-1500L ワイパモータ部品_No.8、BSA-420JDASH 電装品部品_No.12、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.52、SSA-G600 電気配線部品_No.7、MRS60-300BST 電装品部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 付属品部品_No.56、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MRS60-300BST ブレーキ停止、操作部部品_No.13、MS410EC-2M フレーム部品_No.29、HR-12K 駆動部部品_No.54、SSA-F600 台車 シャーシ・フロア・バッテリ部品_No.36、LVM1501T 50HZ 配線など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
部品名称プレート
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.25MB) 展開図44(1.25MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoMSA415R4C-120(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、HNJ-6ML2 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS415ESTR-100-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSA415R4C-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MLS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSA515R4C-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS515R4CFS-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MS415R4CF-125(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン シリンダブロックなど
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
部品名称ピストン
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.12、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.11、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、HNJ-6ML2 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.11、MS413R4CF(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV413R2L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSA415R4C(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.12など
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
スペクトロクァント (R) 塩素検査用試薬パック 粉末 non-Merck photometers 分光光度計/光度計用 サンプル量10mLが必要 遊離塩素用 測定原理: 測光分析、DPD法 0-2.00mg/L Cl2 100 Tests Spectroquant (R) 119254 1ST
種別測光分析、DPD法 0-2.00mg/L Cl2 100 Tests Spectroquant 119254 1ST
アズワン品番61-0316-11
危険物の類別非危険物
1個
¥7,109
税込¥7,820
16日以内出荷
カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。リユーザブル
仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:なし型●トップスタイル:共通テーパージョイント●ネック形状:ショート●ストッパースタイル:ストッパーなし●標準テーパージョイント:14/20●高さ:58mm(approx.)●外径:31mm(approx.)●フラスコスタイル:ボイリング
アズワン品番65-3965-22
1ケース(6パック×2個)
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。
関連キーワード