カテゴリ

  • 制御機器(470)
  • バイク純正部品(295)
  • 測定用品(201)
  • バイク部品(179)
  • 機構部品(164)
  • 作業服(155)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • メカニカル部品(86)
  • 農業機械(76)
  • 切削工具(66)
  • 作業工具(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 電気材料(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 自動車補修部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 自転車部品(35)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • カー用品(34)
  • オフィス家具(31)
  • 家電(28)
  • 溶接用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 医療(19)
  • 物流用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 事務用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 厨房用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 防犯用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 住設機器(7)
  • 介護用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 清掃用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 日用品(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110 70 12」の検索結果

2,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • SCOOTER IRC

    SCOOTER

    IRC(82件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP B01(Front・Rear共用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    用途スクータータイヤ
  • MB90 TUKTUK IRC

    MB90 TUKTUK

    IRC(104件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
    タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
  • HOOP3 B03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP3 B03

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc~ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    仕様Front用
  • マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)

    マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
    タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
  • SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOT SMART(スクートスマート)

    DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途スクーター、ミニバイク
  • (95701)ボルト,フランジ 12X110 ホンダ

    (95701)ボルト,フランジ 12X110

    ホンダ
    138税込152
    1個
    3日以内出荷
  • 電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション ベッセル

    電ドラボールⅡ 110周年限定ゴールドエディション

    ベッセル
    4,398税込4,838
    1セット
    欠品中
    無負荷回転数280回転/分。最大出力トルク(電動)3.0N・m。最大耐久トルク(手動)12N・m。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。軽量170g。高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)。六角対辺6.35mmビット対応。落下防止コードを取付可能。
    セット内容本体、ビット+2/-6(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)最大出力トルク(N・m)3(電動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
  • ボルト フランジ 12X110 957011211008 ホンダ

    ボルト フランジ 12X110 957011211008

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,GREAS,12X110  90125964670 ホンダ

    BOLT,GREAS,12X110 90125964670

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLG.,12X110  90124964670 ホンダ

    BOLT,FLG.,12X110 90124964670

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
  • 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(1枚) エスコ

    70x110mm/#100-120 ケレンパッド(1枚)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MB-31粒度100~120
  • 70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚) エスコ

    70x110mm/#100-120 ケレンパッド(5枚)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MB-36粒度100~120
  • BOLT,FLG.,12X110  90128MG7000 ホンダ

    BOLT,FLG.,12X110 90128MG7000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール JCS

    HI-GRIP ハイ・グリップ マイルドスチール

    JCS(66件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
    表面処理マイルドスチールメッキ
  • MB520 URBAN MASTER IRC

    MB520 URBAN MASTER

    IRC
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
    タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • MEGA-Countersink(CDS110) マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)

    マパール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
  • SI-丸110 cotta

    SI-丸110

    cotta
    999税込1,099
    1個(1個)
    3日以内出荷
    【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。 【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます 【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。 【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
    容量(mL)260内寸(mm)111径(底95径)×H35寸法(Φ×mm)内寸111(底95)×H35
  • ユニバーサルホルソー50-110 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルホルソー50-110

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
    用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
  • APPLAUSE H7 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • SPARKLE H7 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H7 110W

    RG(レーシングギア)
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    タイプH7定格12V55W口金PX26dガラス球形式T10
  • サウナタイマー 12分計 スタック

    サウナタイマー 12分計

    スタック(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
    付属品耐熱コード(1m)材質鉄・アルミニウム・ガラス電源単相100V耐熱温度(℃)110使用場所浴室
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    5,898税込6,488
    1本
    7日以内出荷
  • ホースクランプセット(110個) エスコ

    ホースクランプセット(110個)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
  • VHB テープ LVO-110BF, ブラック 3M(スリーエム)

    VHB テープ LVO-110BF, ブラック

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    ・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します
    用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
  • ハンドル 7052-110型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 7052-110型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
  • リーンフォースメント(R)  C ピラ (E1) MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメント(R) C ピラ (E1)

    MAZDA(マツダ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
  • フック LH 27012-0110 Kawasaki

    フック LH 27012-0110

    Kawasaki
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400A8F
  • 使い捨て食事用エプロン 1セット 70枚×12箱入 日昭産業

    使い捨て食事用エプロン 1セット 70枚×12箱入

    日昭産業
    26,611税込29,272
    1セット(12箱×70枚)
    8日以内出荷
    幅広サイズで食べこぼしや汚れから衣類を守ります。、防水性に優れたポリエチレン製エプロンです。、えりぐりのサイズ調整はテープで簡単です。、使い捨てタイプの為、洗濯等の手間がありません。
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    付属品C12C JP仕様充電可能電圧:M12適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

    M6029 ミニバイク&ビックスクーター

    MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
  • 小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • 110db アラームケーブルロック THE BEE GO ULAC(ユーラック)

    110db アラームケーブルロック THE BEE GO

    ULAC(ユーラック)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    12mm×70cm 110DBアラームワイヤー錠(ディンプルキー) 100デシベルの振動/カットアラーム機能で、 自転車を長い時間放置する愛好者に適用です。 アラームは2段階で発生します、最初の1回は 穏やかなビープ音で2度。さらに振動が加えられると、大音量アラームを15秒発生します
...