屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S
調光の可否○
面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ
質量(kg)約6
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
定格出力電流(A)5~4.2
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)DC6
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)通常97/充電122
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間出力:8ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。
約6倍長寿命なバッテリー
1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源
Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。
Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。
約6倍長寿命なバッテリー
安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。
1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。
また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。
安心のサポート体制
購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。
さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。
4つの純正弦波ACポート
AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。
0%から80%までわずか2時間30分
付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。)
省電力モード搭載
従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。
本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。)
残り時間の分かるディスプレイ
前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。
電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。
災害時の備えにも最適
柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。
LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。
また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。
さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。
ソーラーチャージャーに対応
付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。
さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120
入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W)
色ブラック
質量(kg)約7.6
付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後)
幅(mm)292
高さ(mm)251
使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)
奥行(mm)188
バッテリーリン酸鉄
バッテリー容量(mAh)160000
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)512
入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W)
出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:110 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:60W●出力電流:2.5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1, 2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:囲まれた●最低温度:-40℃●幅:50mm
アズワン品番65-7221-07
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に
仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ
芯数2芯・3芯兼用
設置場所屋外
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能、接点信号ネットワーク入出力
付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード
質量(kg)約5
高さ(mm)ゴム足:約2.5
外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H)
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時10/最大時20、定格負荷時:通常時20/最大時34
対応OSPowerAct Pro:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/Me/98、Linux UPSサービスドライバ:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/2000、Linux 日本語/英語版のOSに対応
定格電流(A)5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:100 mode:AC100±10、110 mode:AC110±10、115 mode:AC115 -10/+5、120 mode:AC115 -10/+5[AC100モード以外で使用するときは、必ず事前に動作確認を行ってください。バックアップ運転時出力の最大電圧値が通常電圧時(商用電源)よりも低くなる場合があります]
最大電流(A)12
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下)
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×2個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、同時使用不可
バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線/出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器・過負荷:定格容量以上で警報、5分以上継続で出力停止、出力垂下(バックアップ運転時)・電源ノイズ/雷サージ保護機能
設置方式縦置き/横置き可能
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)15
バックアップ時間3.5分以上
発熱量(KJ/h)通常時72/充電時122
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4/115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300(共に上限)
切替時間出力:10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
安心の防雨防滴構造。
ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。
指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100
付属品電球 1個
ランプ電圧(V)110
電球の種類レフ球
日本薬局方に準拠します。ビーカー内6個の試験管取付可能です。マイクロプロセッサーによる時間・温度制御されます。LED上に、経過時間、温度を表示します。バスケット、フックはステンレス製です。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量
パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力
が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。
上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。
1008Wh大容量
500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。
最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。
ソーラーパネルで最短約6時間充電可能
純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。
エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用
万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い
信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。
車載アクセサリ充電可能
純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。
移動時間でも効率的な充電・運用が可能。
0-100% 1.5時間以内の超高速充電
業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。
MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。
複数の安全装置による高い安全性
過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出
力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。
多彩な出力コネクタを搭載
Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力
を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。
大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載
大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正
面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。
スマホでアプリコントロール
iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが
可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら
に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。
日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証)
日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ
ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1
セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1
幅(mm)262
質量(kg)11.7
高さ(mm)340
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)192
出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W
定格出力(W)1000(サージ3000)
入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A
対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブル
バッテリーFePO4
保護機能過負荷・短絡保護機能搭載
充電時間(時間)約1.5
波形純正弦波
充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上
保管温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)≦85RH
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
待機電流<500uA
バッテリー容量(Wh)1008
入力ポートAC/ACC/ソーラー
出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.5時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。13個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)
定格電圧(V)48
保存温度(℃)-10~45
バッテリーリン酸鉄リチウム電池
切替時間(秒)0.01
LED1W MAX
波形純正弦波
動作温度(℃)-10~40
サイズ(mm)387×228×316
各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDS
バッテリー容量(Wh)960
入力ポート15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX
出力ポート110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。
取付サイズJIS5K65A
羽寸法(mm)30×75 重錘付
仕様垂直取付 中限・下限用
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。1997Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。1.8時間でフル充電。充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造。USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)。16個の出力端子を搭載。ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
使用温度範囲(℃)0~45(充電)
定格電圧(V)51.2
保存温度(℃)-10~45
バッテリーリン酸鉄リチウム電池
切替時間(秒)0.01
LED1W MAX
波形純正弦波
動作温度(℃)-10~40
サイズ(mm)392×279×323
各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDS
バッテリー容量(Wh)1997以下
入力ポート500W以下 / 110V-100V 1200WMAX / 1700WMAX
出力ポート110V-100V 50-60Hz 2000W / 5V-3AX2 5V-2.4AX2 / 100WX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2 / 13.6V-25A)
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
粉粒体専用の小型タイプ、取付スペースの狭い小型タンクやホッパーなどに適しています
日本薬局方に準拠します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御されます。LED上に、経過時間、温度、回転速度を表示します。自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)252×214
感度89dB SPL(1W、1m)
板厚(mm)取付可能:13~39
開口寸法(mm)225
周波数クロスオーバー:4.0kHz
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
周波数レンジ75Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
標準SFXフォームファクター対応 。最小18 dBAの低動作音92mm FDB ファン 。全て日本製のコンデンサ 。80 PLUS Gold仕様による高効率 。100%モジュラーケーブル 。全てのケーブルがフレキシブルなフラット配列 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4
色ブラック (非鉛成分塗装)
質量(g)1.35 kg
出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:110
寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)
規格SFX
最大出力(W)DC:500
動作温度0℃ ~ 40℃
保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18 dBA
効率87%~90%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Gold
コネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (400mm)1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (550mm)6 x SATAコネクタ (300mm / 220mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
入力電圧90 ~ 264 Vrms
冷却システム静音92mm FDBファン
出力密度(W/L)630
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード