「11h-13455-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスケット 214-11198-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 214-11198-01

    YAMAHA(ヤマハ)(32件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    サイズM14主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • プラグ ストレイトスクリユ 90340-14132 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ ストレイトスクリユ 90340-14132

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11H-13455-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • タップボルト(ドレンプラグ) SUN TOOL

    タップボルト(ドレンプラグ)

    SUN TOOL(138件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
  • マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]

    マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)

    BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
    用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
  • スクリユ バインド 98980-06008 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ バインド 98980-06008

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番98901-06008主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • プラグ ストレイトスクリユ 90340-12006 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ ストレイトスクリユ 90340-12006

    YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90340-12059主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(206件のレビュー)
    219税込241
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミドレンボルト KITACO

    アルミドレンボルト

    KITACO(37件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
  • スクリユ(583) 90149-05110 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ(583) 90149-05110

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(583 OIL CLEAN 93210-64297

    YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ●内径63.5×線径3.9
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

    ワイヤーロックドレンボルト

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
    付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
  • ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プロテクタ 4F4-14766-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番137-15353-00
  • ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119

    YAMAHA(ヤマハ)(35件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

    ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ

    DAYTONA(デイトナ)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    オイル交換時の同時交換がおすすめ。 ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の 鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
    付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)材質スチールボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14マグネットつき
  • エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

    エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90

    YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
    主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)主な適合車種ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合他社参考品番(DAYTONA)12184他社参考品番(VESRAH)SF-2003他社参考品番(NTB)YO-2003
  • O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135

    YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ●内径6.8×線径2.5
    主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • スクリユ バインド 98980-06012 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ バインド 98980-06012

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番98903-06012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • マグネット付ドレンボルト ZETA RACING(ジータレーシング)

    マグネット付ドレンボルト

    ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
  • ボルト ソケット 91317-06060 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト ソケット 91317-06060

    YAMAHA(ヤマハ)
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91316-06060主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • スクリユ バインド 98980-06010 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ バインド 98980-06010

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90154-06001