96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 番号【NSK】1208K 寸法r(mm)【最小】1.1 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)46.5 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73.5 呼び番号1208 取付関係寸法 (mm)【ra】最小1 基本定格荷重Cr(N)19300 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)1200 質量(kg)8.5 ホワイト 切替方式(電力)3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650 電源コード(m)1.6 適合床面積8畳
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状自動調心玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)【保持器】鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 軌道輪形状自動調心玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷

先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途 材質超硬K種G2
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)


コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。
用途鋳鉄用。 材種3334
1箱(2個)
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg)1.2 取付天井直付型 高さ(mm)109 備考リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm)450 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W)117.2 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
739 税込813
5日以内出荷


材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M12用 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AA1) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)


1個
57,980 税込63,778
31日以内出荷

カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール、焼付塗装 天板耐荷重(kg)約50 天板厚さ(mm)25 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
148 税込163
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
889 税込978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)15 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS80
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 高さ(mm)11 製品幅(mm)200 動作温度(℃)0~35 保存温度(℃)-20~60 湿度(%RH)80~90 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 変換タイプオス - オス ブラック
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能
用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加 仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。 材質プラスチック 長さ(mm)47 幅(mm)31 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)18 保存温度(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード) コネクタBini DisplayPort 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに 適合材金属・非金属
1セット(25本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)6.8k 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(50個)
169 税込186
翌々日出荷

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応
長さ(mm)23.5 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)34 湿度(%RH)30~60 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)25 製品幅(mm)60 動作温度(℃)5~35 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

光ファイバー HDMIケーブル  8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応 Vodaview 動画あり
HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応
用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応 ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。 対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネル シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキ ケーブル太さ(mm)4.6 対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz) 転送速度(Gbps)48 色深度Deep Color・SDR・HDR オーディオARC・eARC
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)