「120l 0.05mm」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120L透明のゴミ袋。厚さは0.05mm。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
849 税込934
当日出荷

ダストカートに最適な容量のツルツルタイプのポリ袋です。
用途ごみ処理など 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚づつ取り出せる便利な箱入りになっております。 箱入りなので狭い場所でもすっきり収納することができます。 厚み0.05mmなので丈夫で破れにくいです。 保管用カバーとしても便利に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番488-6437 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.1 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ごみ処理など 材質HDPE(高密度ポリエチレン) タイプシャカシャカタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。 45L~120Lまでラインナップしました。 極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。 本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。
透明 材質LLDPE 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)10
1袋(10枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ袋 10枚入り モノタロウ 動画あり
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ
1パック(10枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。
入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE
エコ商品
120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として 材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.05 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
514 税込565
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み0.1mmの厚手タイプです。 厚みがあり、破れにくくなっています。 幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理 容量(L)120 トラスコ品番765-3794 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)2200 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

システムポリマー大型120L ポリ袋
業務用120Lツルツルタイプ厚手透明ポリ袋
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 容量(L)120 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1200
1箱(5枚×30冊)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA995AD-208 材質低密度ポリエチレン 入数(枚)5 寸法(横×縦)(mm)1100×1200
1個
680 税込748
翌日出荷

オルディポリバッグ ビジネス
エコ商品
光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。 室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。 120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明 材質低密度ポリエチレン 容量(L)120 耐冷温度(℃)-30 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など 厚さ(mm)0.05 材質低密度ポリエチレン
1冊(100L×10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

同容量のポリ袋と比較し外周寸法を大きくしておりますので、角型のゴミ箱にもフィットします。厚さ0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。非塩ビ系素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途角型ゴミ箱の袋に。 材質再生ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.05 透明
1袋(10枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウスホールドジャパン食品用ポリ袋
大容量の食品用ポリ袋です。食品検査通過済み、安心安全の「MX」シリーズです。厚生労働省が定める輸入食品等試験検査により、食品に悪影響を及ぼす有害物質は含まれていないことが証明されています。(検査機関「社団法人 日本海事検定協会」)。原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのように、とにかく強いつくりになっています。「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます。メタロセンを多く使うことで今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等なのに、厚みはより薄いのが特長です。
1冊(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML-120-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5989 アズワン品番65-7694-07
1セット(20個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-120-22-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5964 アズワン品番65-7706-96
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5957 アズワン品番65-7682-96
1セット(325個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5960 アズワン品番65-7705-23
1セット(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(10枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145 アズワン品番65-7632-64
1セット(23個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029 アズワン品番65-7628-34
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

工場内の大型ポリ袋に最適です。
材質ポリエチレン(PE) 質量(g)1100 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1000×1200 質量(g/袋)1100
1袋(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など 材質HSS-Co 刃数5 外径公差(mm)0~+0.05 リード角右捩れ30° 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 穴の形状円筒穴
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
1箱
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本技研工業強靭袋 半透明乳白
現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
材質低密度ポリエチレン 半透明乳白
1冊(10枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.03 使用温度範囲(℃)0~60 給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース) 繰返し精度(mm)±0.05 クッションゴムバンパ方式 ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0 平行度(mm)(走り)0.1 直角度(mm)0.1(先端プレート)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1箱(5個)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)