接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)約6
材質(中綿)ポリエステル・再生綿
生地ポリエステル
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
こんなお得な商品も!

養生マット すべり止め付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。
材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
保護等級無
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様低ホルムアルデヒド
材質木板
適合車種DUCATI、400 SS (1991-1993)、750 (1991-1993)、900 (1991-1993)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。
タイプ組立:有り(安定脚・エンドカバー・コーナーポールは、別売りとなります)
奥行(mm)32
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)5
厚さ5
目付(g/m2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムにはポリエチレンフィルムを使用し、芯にはプラスティックコアを採用しているので発塵を極力抑えています。
用途クリーンルームの清掃や精密作業などに。
材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:HDPE
長さ(m)18
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
厚さ4
目付(g/m2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
安全反射リフラッシュで夜道の安全対策。 下校時や塾・習い事からの帰宅時に!
夜道は歩行者が見えにくい!リフラッシュ着用でキーホルダーの視認距離が約4倍アップ。
材質PVC
材質スチール、シート
厚さ(mm)25
寸法(mm)900×1200
質量(g)8
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個
色グレー
高さ(mm)1800
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)350
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類Tベースタイプ
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
材質A6063S-T5
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
材質A6063S-T5
仕様掃出し口可
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)
ねじ径M12用
表面処理黒アルマイト(BAL)
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
材質EVA樹脂
厚さ(mm)5
形状波型
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
厚さ3
目付(g/m2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
目付(g/m2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
用途H鋼や円柱の保護に。
材質EVA樹脂
形状波型
幅(mm)1200
全長(mm)1800
厚さ(mm)9
質量(kg)2.2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.8
付属品棚板×2枚、耐震ベルト
材質扉:タモ突板(ウレタン塗装仕上)、側面内部:化粧合板取手:ダイカスト(亜鉛合金)
幅(mm)1200
質量(kg)43
色ダークブラウン
高さ(mm)1820
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)棚板:30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段オープン棚】1160×355×345、【中央スライド棚】左右:570×340×350、【下段扉棚】左:770×360×595右:370×360×595
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。
付属品パネル1枚、ポール1本、キャスターベース1個
色グレー
高さ(mm)1865
タイプ連結型/組立式
奥行(mm)428
組立時間20分(2人)
パネル厚(mm)30
脚の種類キャスター付
材質A6063S-T5
仕様鍔付
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
材質A6063S-T5
仕様鍔付、掃出し口可
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
材質PVC
寸法(mm)450×300
EBM品番7690900
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
仕様鍔付
高さ(mm)12
堀込み寸法(mm)12×12
樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
樹脂パーツによって連結を行うため、従来品のようにL字の連結金具の取付は不要です。また、しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで、重量のあるパネルを持ち上げる必要もありません。
サービス分類組立・設置・取付
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
目付(g/m2)700
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ