カテゴリ

  • 制御機器(1,099)
  • 空調・照明・電設資材(302)
  • トラック用品・パーツ(191)
  • バイク部品(149)
  • 自動車補修部品(121)
  • カー用品(114)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 電気材料(78)
  • 防犯用品(71)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 測定用品(65)
  • 安全用品(46)
  • 防災用品(45)
  • 学童・教育用品(35)
  • 電動工具(35)
  • バッテリー・電装(31)
  • 事務用品(27)
  • 店舗什器・備品(23)
  • メカニカル部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 家電(16)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 梱包用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 医療(8)
  • 厨房用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • 建築金物(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自転車部品(3)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 完成車(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12led」の検索結果

関連キーワード
2,792件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12LEDランプ T10×31 モノタロウ

    12LEDランプ T10×31

    モノタロウ(182件のレビュー)
    729税込802
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
  • 12LED ウエッジベース T10 モノタロウ

    12LED ウエッジベース T10

    モノタロウ(132件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    当日出荷
    T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
    用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他光色ホワイト販売区分業務用
  • 12LEDスタンドライト HAC

    12LEDスタンドライト

    HAC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
    用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。シルバー電源単3電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165明るさ(Lm)70点灯時間(時間)約10
  • Φ12LEDブラケット(赤色・12V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(赤色・12V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・12V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・12V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)12寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(赤色・24V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(赤色・24V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(赤色・6V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(赤色・6V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・6V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・6V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)6寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • Φ12LEDブラケット(緑色・24V) YIJIA

    Φ12LEDブラケット(緑色・24V)

    YIJIA
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66寸法Φ12使用温度範囲(℃)-25~+55接続ピンランプ電圧(V)24寿命≧40000h耐水性IP67絶縁抵抗≧1000MΩ絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s耐震性50Hz、振幅1.2mm使用湿度範囲(%RH)45~85ランプ色
  • M12 LEDスティックライト ミルウォーキーツール

    M12 LEDスティックライト

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
    仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)4.2連続使用時間(時間)11モードアズワン品番65-0279-64明るさ(Lm)220
  • ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ

    ICウインカーリレー 12V LED対応

    モノタロウ(134件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
    用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
  • lufine012 LEDランタンライト TAIGASHOJI(大河商事)

    lufine012 LEDランタンライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    【幻想的に灯る炎】 LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。 【火を使わないから安心】 火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。 【灯を演出する便利なリモコン付き】 付属のリモコン(電池別売)で約5mの範囲でメインライトのON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。
    用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外セット内容本体×1、リモコン×1、取扱説明書・保証書(お買い上げ日より6ヶ月)材質メタル(本体)、ABS(底)電源本体:単3電池×3本(別売)、リモコン:ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)本体質量(g)約135高さH×直径(mm×Φmm)約125×80(最大)光色電球色連続点灯時間(時間)約80(電池性能によります)ライトの光が徐々に弱くなります。
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ

    マーカーランプ LED12 24V車専用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
    用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
  • 12連LEDライトバー SUNWORLD

    12連LEDライトバー

    SUNWORLD
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!
  • Vishay クワッドSPST マルチプレクサ VISHAY

    Vishay クワッドSPST マルチプレクサ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスリムドームライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
    電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
  • M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール

    M12 LEDエリアライト

    ミルウォーキーツール
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
    仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガ

    LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付

    ノガ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)3.6光束(Lm)504電球の種類LEDコード長さ(m)1.8付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100全高(mm)403光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
  • 12灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ

    12灯LEDウエッジ球 T10

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用口金T10質量(g)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
  • LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガ

    LED12灯付マグネットスタンド パッド

    ノガ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11エコロジー商品省エネ
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED12

    Strands
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • DINコネクタ ランプ付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    DINコネクタ ランプ付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    3,098税込3,408
    1個
    9日以内出荷から45日以内出荷
  • ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色 ROHM

    ROHM 可視光LED SMLD12 シリーズLED色

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様LED色:青●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●光度:40 mcd●主波長:470 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●シリーズ:SMLD12
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED12 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED12

    Strands
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイトコード長さ(cm)約23LED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用 モノタロウ

    ワークライト 16LED 角形 12V/24V共用

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス形状角型寸法(mm)105×105質量(g)約680タイプ12V/24V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC10-30V明るさ(Lm)3840照射角45°LED使用数(個)16販売区分業務用
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ用 LED12連 流れるウィンカー シーケンシャル

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,798税込9,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    安心のEマーク取得商品!(ECE基準に基づき安全走行や環境保護などの要求に適合しているかどうかを認証するマークです。) ウィンカーONでLEDが内側から外側へ順番に連鎖しながら点灯します。 本体はプラスチック製の防水仕様。 1分間に約85回点滅します。
    セット内容ウィンカー本体2個 ナット2個 ワッシャー2個 取扱説明書 保証書電圧(V)12V専用消費電力(W)2.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)約12×76×21適合車種オートバイ汎用
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    13日以内出荷
    白木の本木枠を使用した和風空間と相性の良い角形の居室用シーリング。 約5~100%の連続調光が可能 12畳用 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です 電球色(3000K)~昼光色(6500K)
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)44.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.3光束(Lm)器具:5300光色電球色~昼光色適用畳数12畳用エコロジー商品長寿命
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 和室にも合わせやすい白木調枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)Ra85電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:125.6光束(Lm)器具:4700光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 空間を選ばない透明枠 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • 0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ

    0.9W/E12ナツメ球(LED)

    エスコ(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
  • LED12畳 シーリング 三菱電機

    LED12畳 シーリング

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    昼光色から電球色まで光色を変更できます。 また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。 シンプルなホワイトトリム 電球色から昼光色までの調色が可能 明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能 12畳用
    定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)34.1平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.6光束(Lm)器具:5000光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
  • ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)アルミ質量(g)393奥行(mm)35光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)1200照射角60°LED使用数(個)5防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • LEDソケット12V用(抵抗470Ω) ELPA

    LEDソケット12V用(抵抗470Ω)

    ELPA
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
  • (ZC049)BULB LED 12SET 三菱ふそう

    (ZC049)BULB LED 12SET

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • LEDクリップランプ12W 日動工業

    LEDクリップランプ12W

    日動工業
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷
    クリップで挟んで、作業場を快適に
    用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー質量(g)322消費電力(W)11.5定格電流(A)0.18電線長さ(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)640/m使用環境温度(℃)0~40使用場所屋内入力電圧範囲(V)90~110演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
...