ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)
種別芯あり
幅(mm)114
タイプシングル
長さ(m)50
シリーズエルフォーレ
混率(%)パルプ100(FSC認証)
ふんわり自然のやわらかさ
清潔感のある爽やかなリーフデザインのパッケージ
フローラルの香り
パルプ100%(FSC認証)
種別芯あり
幅(mm)114
タイプダブル
長さ(m)25
シリーズエルフォーレ
混率(%)パルプ100(FSC認証)
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
用途PC・PCa用
主成分クロロプレンゴム(溶剤系)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
主な適合純正品番36X-14191-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
タイプ【パッケージ】TO-220FPAC
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
整流方式高電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(V)2.9
ピーク逆繰返し電圧(V)600
最大連続順方向電流(A)12
ピーク逆回復時間(ns)45
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R3。販売備考:。S-B12SO7-HLT or S-B12SO9-HRTと組合せることでフルエキ化出来ます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO9-HRT
適合【関連商品】品番:S-B12SO9-HRT
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
方式集合:2-1
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R5。販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.5。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
材質ステンレス
質量(kg)3.1、STD:4.5
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。
タイプオプションヘッダーパイプ
方式集合:2-1
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.5
勝手R
最大溝深さ(mm)6
ねじ山X 方向ネジ山位置:2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45303
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R8。販売備考:R NINE T 21-22年モデル用オプショナルヘッダーです。装着の際はサイレンサーとは別にリンクパイプ(ローマウント:L-B12SO10またはハイマウント:L-B12SO11)が必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO17-HBRBL
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
方式集合:2-1
1個
¥129,800
税込¥142,780
92日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A20
サイズ53
B25
タイプ単体
D53.9
E52.2
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45303
1個
¥7,769
税込¥8,546
19日以内出荷
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング
仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント
厚さ(mm)3.8
ピッチ1/4inch
マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)
ゲージ0.05inch
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット部のノブで回転方向を変更。ダイヘッドは両側から装着可能。ラチェットとハンドルのみ。
全長(mm)815
質量(kg)2.5
ハンドル長さ(mm)585
モデル番号:12-R
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45303
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:2
A20
サイズ53
B25
タイプ単体
D53.9
E52.2
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比45303
1個
¥7,769
税込¥8,546
19日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R2。販売備考:S-B12SO2-HLTTと組合せることでフルエキ化出来ます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 04-09。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 04-09。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO2-HLTT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO2-HLTT
適合【関連商品】品番:S-B12SO2-HLTT
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO2-HLTT)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
方式集合:2-1
1個
¥119,800
税込¥131,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R7/1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:90.66kW/7750rpm。最大出力:93.08kW/7800rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm
最大トルク136.6Nm/6550rpm
1個
¥189,800
税込¥208,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-IN12R1。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:87.79kW/8400rpm。最大出力:88.67kW/8300rpm。STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm。最大トルク:116.6Nm/7150rpm。関連商品:品番:P-HSIN12E1
適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1
材質ステンレス
質量(kg)0.4、STD:5.5
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションリンクパイプ
最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm
方式集合:1-1
最大出力(kW)88.67/8300rpm、STD:87.79/8400rpm
最大トルク116.6Nm/7150rpm
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7516
材質アルミニウム合金
幅(mm)382
高さ(mm)214
奥行(mm)41
全光束(Lm)850~8000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
主な適合純正品番93507-32009
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ