カテゴリ
- 機構部品(40)
- 制御機器(37)
- バイク部品(34)
- 自動車補修部品(31)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 農業機械(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(40)
- IDEC(和泉電気)(26)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- brembo(9)
- オーム電機(8)
- omron(オムロン)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- RG(レーシングギア)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- M&H(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- POLARG(3)
- Vesrah(3)
- ミヤコ自動車(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「12v t13」の検索結果

2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)
M&H(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
ウェッジベース電球 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
スターターCWORKS【新品】 ベンツ/日産 12V 1.7KW 13T
豊田通商¥64,980税込¥71,4781個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のスターターモーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 スターター
中パネル球(T13タイプ)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置の信号用、表示用として使用されております。全長(mm)34口金E12ガラス仕上クリアガラス球径(mm)13
LeFH-e GT120 LED T13
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色白色温度(K)6000
12V型浴室テレビ
ツインバード¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷いつもバスタイムが楽しくなる、ツインバードの「12V型浴室テレビ VB-BB123W」。信頼の日本製浴室テレビです。 地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵。 さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。 JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心。セット内容モニター、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1m、据付板、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書色ホワイト質量(g)モニター:約1300(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず)使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)10(待機時:1.7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約330×28×250(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず)入力アンテナ:75Ω不平衡 F型コネクター光源LED視野角実測視野角:上下左右各約70°電気代の目安年間約837円、1ヶ月約70円(1kwh/年=27円として計算)保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ12V型画素数W1366×H768≒104.9万画素(ハイビジョン)防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当年間消費電力量(kWh/年)31音声出力実用:1W+1Wチューナー数地上デジタル放送(ISDB-T、90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S、1032~2071MHz)保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)
2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)色クリア定格電圧(V)12口金PK43t-38
バッテリー 12V/9.5Ah 175CCA 液注入済
LONG¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12B-BS GT12B-4 相当 サイズ(約):150x69x130mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R ZXT00C。ヤマハ[YAMAHA] TDM900 。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 RN03J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] VH01J。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] VH01J。ドゥカティ[DUCATI] 900SS 01-03。ドゥカティ[DUCATI] ST4/ST3/ST2 01-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER900 [モンスター] 01-02。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.13。電圧[ボルト]:12。備考:【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約4.13備考【YT12B-BS、GT12B-4、FT12B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)
レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。タイプシングル球定格電圧(V)12
ノートPC ケース MSI Thin-15-B12V 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1仕様フィルム特性:反射防止適合機種MSI Thin-15-B12V材質バッグ:ポリエステル(防水)サイズフィルム:15.6インチ 解像度(1920×1080)質量(g)バッグ:約260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約400×300×25外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約400×290×25寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約380×270特性耐衝撃内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約350×290
6連タッチスイッチパネル(12-24V)
カーク産業¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの