ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
形状6角
寸法L(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番13400-MKC-A00
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
主な適合純正品番13400-MJP-G50
主な適合車種(ホンダ)CRF1000
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。高耐圧で、大口径(4S)迄対応可能です。
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
軌道輪形状針状ころ軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「たっぷり贅沢プラセンタ&コラーゲン」は、高濃度のプラセンタを1日分(2粒)に13400mg(原液換算)、その名の通り「たっぷり贅沢に」配合しています。 イタリアの豊かな大地で育ち、EUの規格に適合した高品質な豚のプラセンタを50倍に濃縮することで、2粒で13400mgという高い含有量を実現させました。 飲みやすいソフトカプセルで、プラセンタ特有のニオイも気になりません。美しさには豊かな成分を摂取することが大切。そこで、美を育むために厳選した7種類の美容・健康成分も配合しました。ビタミンC、コラーゲン、ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン、トコトリエノール、プロテオグリカンのほか、19種類以上のアミノ酸も摂取できます。毎日安心してお飲みいただくために、厚生労働省が定めた厳しい品質管理基準をクリアしたGMP認定国内工場で製造しています。また、中間マージンを省いてコストを抑え、続けていただきやすい価格でお届けいたします。5年後の自分に差をつける「美・習慣」を、今すぐ始めてみませんか?いつまでも若く美しいあなたの潤いとハリのある毎日をサポートします。
原材料プラセンタ抽出物(イタリア製造)、食用オリーブ油、食用ぶどう油、食用こめ油、ローヤルゼリー、コラーゲンペプチド、プロテオグリカン含有鮭鼻軟骨抽出物(デキストリン、サケ鼻軟骨抽出物)、エラスチン(魚由来)/ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、カラメル色素、ビタミンB2、ビタミンC、ヒアルロン酸、トコトリエノール、(一部に豚肉・さけ・ゼラチンを含む)
1個(60粒)
¥1,398
税込¥1,510
8日以内出荷
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。POEオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。POEオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40601 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)50
質量(g)65
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
アズワン品番64-7930-78
1本
¥675
税込¥743
欠品中
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)50
質量(g)110
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
アズワン品番64-7930-39
1本
¥720
税込¥792
翌日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
ICカードまたはテンキーで解除できます。セキュリティと即応性を両立させた、キー不要の救急カート。KC-1330、KC-1340は300mm×400mmのミキシングトレーをヨコ収納できます。KC-1331は600×400mmのテイスウトレーをヨコ収納できます。開閉履歴をメモリーでき、法的管理が必要な医薬品も収納できます。
主な適合純正品番11340-MAZ-000
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
主な適合純正品番11340-MFV-000
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主な適合純正品番11340-MBG-000
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番33400-MBA-613
主な適合車種(ホンダ)CB1100
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
主な適合純正品番11340-MGC-N00
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
主な適合純正品番11340-MJM-D00
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
仕様●RPMX:13400●TDZ:M16●ZEFP:3●ZNP:6
トラスコ品番428-8403
取付部(形状)コンビマスター
寸法LB(mm)8.59
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)10
寸法DC(mm)50
適合インサートLNK.06..
寸法CDX(mm)14.4
寸法DCSFMS(mm)30
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適用被削材:鋼●加工形態:重切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9590
アズワン品番65-8223-89
1セット(10個)
¥15,680
税込¥17,248
7日以内出荷
正面フライス及び倣い加工用のチップです。頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様●適用被削材:鋼●加工形態:重切削●コーティング:CVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9821
アズワン品番65-8223-90
1セット(10個)
¥15,680
税込¥17,248
7日以内出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000
回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)
質量(kg)4.3(ローター込み)
騒音値(dB)<49
最大消費電力(W)70
加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)
タイマー時間15秒~30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)
アズワン品番1-8707-01
最大容量(mL)12×1.5/2.0
ローター2個
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
吸盤または直径40mmまでのパイプに直接取り付けできます。
小物などの収納・整理に便利です。
仕様吸盤付
材質ポリウレタン、ポリエステル
寸法(mm)300×130×340
色白
耐荷重(kg)1
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
31日以内出荷
1個
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVC
シートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。
セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル
質量(g)100
サイズ(mm)W215×D130×H50
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
関連キーワード
1
2
次へ