568件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別標準 全長(mm)30
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.4166666667●標準ゲートチャージ @ Vgs:8.7 nC @ 5 V シリーズQFET ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー パッケージDPAK (TO-252) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)2500 チャンネルモードエンハンスメント型 最大ドレイン-ソース間電圧(V)100 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)180 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20 トランジスタ構成シングル
1箱(5個)
699 税込769
5日以内出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ形状L型90度曲げ 仕様エキスパンド・スリット付き セット内容クランプ付き(1個) 材質鉄製(メッキ管)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 耐電圧(V/min)AC1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
519 税込571
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 チューブ内径(inch)3/8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA チューブ外径(inch)1/2 外径(Φmm)12.7 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内径(Φmm)13 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)16 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。 仕様超高速・高精度加工用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.1mm。高さ = 2.3mm。QFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
5日以内出荷

チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.1mm。高さ = 2.3mm。QFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
5日以内出荷


実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600 ねじの種類(N)NPT
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

IF3 - パドル式フロースイッチ(IF313) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(100本)
68,980 税込75,878
7日以内出荷


仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15) 吸着力(N)59(6kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃ アズワン品番68-0514-71
1巻
2,098 税込2,308
8日以内出荷

用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。 仕様突板張り 材質MDF 寸法(縦×横×厚さ)(mm)444×444×150
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

関連キーワード