2,312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
389 税込428
当日出荷

材質紙(内面PE(ポリエチレン)コーティング) 容量(mL)150 寸法(mm)Φ64×Φ44×72 アズワン品番7-1389-01
1ケース(1000個)
3,198 税込3,518
欠品中


うがい薬コロロ150mL SARAYA(サラヤ) 動画あり
うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。 キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。 有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v% 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質ポリエステル 長さ(mm)(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250 幅(mm)(上部)90、(下部)70 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)140 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。 ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質本体(表面):ポリエステル (裏面):塩化ビニル ヒモ:ポリプロピレン クリップ:ポリプロピレン 幅(mm)(上部)90、(下部)70 高さ(mm)(全高)200、(ポケット部)120 長さ(mm)(フック)350、(肩紐)最短670、最長1270 効果その他
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面PE加工の紙を使用したアイスにピッタリなカップです。 人気のクラフトと定番のホワイトがございます。
材質バージンパルプ+両面PEコーティング 寸法(Φ×mm)口径76×高53
1枚(50枚)
759 税込835
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

デスカップよりは肉厚の半透明容器です。 成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。 注ぎ口付です。
容量(mL)150 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番495-4637 質量(kg)11.9 上径×下径×高さH(mm)65×52×70 目盛間隔(mL)10
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)ハンドラップ 150mL
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き 容量(mL)150 本体寸法(mm)80×100 仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g 材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
1個
1,544 税込1,698
3日以内出荷

1個
309 税込340
翌々日出荷

ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料 DIYペンキ 150ML
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。 成分合成樹脂(アクリル) 容量(L)0.15 主な用途木部、鉄部、コンクリート、素焼きの鉢、ビニール壁紙 塗布面積(m2)約1.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上 乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1 危険等級 アズワン品番65-9310-42 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量67.5mL 危険物の性状水溶性
1本
1,320 税込1,452
当日出荷

ダメージを受けやすい脆弱な皮膚を考えた泡タイプの全身用保湿剤です。やさしく塗り広げやすい泡タイプの保湿フォームです。軽い力でよくのびる、皮膚にやさしい使用感です。
保湿成分3種のセラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンといったさまざまな保湿成分を配合しています。 アズワン品番64-7527-81
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

やさしく洗いたい素肌に。気になる「においの元になる汚れ」や「ムレ感」もすっきり!デリケートな肌も、もっちり濃密泡でやさしく洗える泡ウォッシュ。 。弱酸性 。低刺激 。無香料 。無着色
1個(150mL)
特価
649 税込714
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
290 税込319
当日出荷

材質紙(内面防水加工) 寸法(mm)上部/Φ64~66、底部/Φ43~45、高さ/72~73 容量(mL)150(5オンス) アズワン品番8-1909-11
1ケース(1000個)
3,730 税込4,103
当日出荷

クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)150 材質本体:PP、キャップ:PE 目盛20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm)61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

健康はお口から。いつもの飲み水に入れるだけで簡単に使用できます。カテキン緑茶エキス配合。ミルクミントの香りでお口スッキリ。デンタル乳酸菌甘草抽出物配合。
成分たん白質:0%以上、脂質:0%以上、粗繊維:1%以下、灰分:1%以下、水分:99%以下 使用の目安約5mL(小さじ1杯程度)を約100mLの水に入れて飲ませる カロリー(kcal)5mLあたりのエネルギー:約0.2 原材料緑茶抽出物(カテキン源)、デキストリン、乳酸菌(加熱処理済)、茶乾留物(緑茶エキス源)、pH調整剤、香料、保存料(安息香酸Na)、甘草抽出物
1個(150mL)
689 税込758
4日以内出荷

ビーカー、ローフォルム. ISO3819準拠 PyrexRホウケイ酸ガラス製 優れた熱特性 化学薬品に対する高い耐性 白い目盛りとマーキングスポット
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 150ml目盛 = あり寸法 = 60 (Dia.) x 80mm直径 = 60mm長さ = 80mm
1箱(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

適合する濾紙サイズは28×100mmです。冷却器枝管外径10mm。
規格150mL, 主部TS24/40
1箱(1個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 150ml目盛 = あり寸法 = 98 x 54mm直径 = 54mm
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = ホウケイ酸ガラス容量 = 150ml目盛 = あり寸法 = 80 x 60mm直径 = 60mm
1袋(10個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷

6525007 フリーズテック 衣類用冷感ミスト150ml フリーズテック 動画あり
アルコールを使わず冷感効果が得られる世界初処方の冷感ミストです。 アルコールを使ってないから揮発しみくく、シュッとひと吹きで長時間冷たさが持続するばかりか、衣類も傷めることもないし、子供にも安心してご使用いただけます。 携帯に便利な150mLタイプ。
種類冷却ミスト
1個(150mL)
899 税込989
当日出荷

1箱(150mL×20個)
4,498 税込4,858
翌日出荷

メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造。フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応。付属品/ガスケット(DS0395-0708)。ISO7704準拠。パイロジェンフリー。滅菌済
容量(mL)150 ポアサイズ(μm)0.45 アズワン品番64-5229-27
1ケース(12個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

9079338048 マフラークリーナー 150ml YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
熱によるマフラーの焼け色や、汚れ等をきれいにします。マフラーのエキゾーストパイプ部に付着したエンジンの排気熱による変色や、走行時に付着した泥や油などの通常では落としにくい汚れをきれいにすることができます。
用途マフラーエキゾーストパイプ部の洗浄。 使用方法オートバイのエンジンを切って、マフラーの温度が30~40℃の触れる程度の温度になってから、作業を行います。ボトルをよく振ってから、ウエスに少量取り出して汚れた部分を磨きます。 容量(mL)150 形式液体・酸性 危険物の類別非危険物
1個(150mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150ML SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のヒト型セラミド配合。泡立ても洗い流しも不要の弱酸性洗浄フォーム。 やわらかな泡で汚れを浮かせ洗浄し、皮膚を清浄にします。 ストーマケアをはじめ、全身の洗浄・清拭にご使用いただけます。 ヒト型セラミド5種類配合(セラミドEOP・NG・NP・AG・AP)で肌をすこやかに保ちキメを整え、はり・ツヤを与えます。 セラミドのほかにヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス等の保湿成分を配合。さらに保湿成分の浸透を促すシア脂、スクワランをプラス。お肌をやわらかく保ちながら保護します。 グリチルリチン酸2K配合により肌荒れを防ぎます。 用途にあわせて2サイズからお選びいただけます。
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

飲料、調味料などの液体から、ゼリーなど幅広い用途にご使用いただけます。 スタンドパウチなので自立します。キャップ付き。 使用のつど、キャップを開封して内容物を絞り出せます。 消毒なしで、そのまま中身を詰められます。 ボイル殺菌対応(85℃・30分) フィルム開口部から内容物を充填し、フィルム開口部をシーラーなどで密封します。 ヒートシール対応 冷凍対応 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて室内で保管してください。
材質バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ 寸法(mm)100×H160 底マチ29 透明 容量(mL)150 レンジ不可 耐熱温度(℃)85
1枚(50枚)
6,198 税込6,818
4日以内出荷


ヤマトフーズレモスコぽん酢150ml
レモスコを使ったぽん酢。寺岡有機醸造の有機醤油を使用。(製造所:寺岡有機醸造)添加物無添加(化学調味料無添加)
原材料有機しょうゆ(小麦・大豆を含む)(国内製造)、たまねぎペースト(たまねぎ、醸造酢)、醸造酢、辛味調味料(レモン果汁、唐辛子、醸造酢、食塩、レモンピール)、清酒、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、酵母エキス アレルギー小麦、大豆 保存方法直射日光を避け常温保存
1ケース(150mL×24個)
9,598 税込10,366
4日以内出荷

水に混ぜて飲むだけでお口スッキリ。お手軽簡単歯みがきです。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。ノンフレーバーだからすっきり歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
用途犬猫用ケア用品 寸法(mm)45×45×145 質量(g)174 原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 対象動物犬、猫
1個(150mL)
769 税込846
4日以内出荷

抗真菌(抗カビ)成分「ミコナゾール硝酸塩」と殺菌成分を配合。 カビと細菌をダブルの作用でスッキリ洗浄します。 薬用・低刺激性・無香料・無色素・弱酸性。肌が敏感な方にもお使い頂けます。 泡タイプなので、汚れが浮き上がりやすく、ごしごしこすらなくても汚れをしっかりと、肌にやさしく落とします。 やさしく洗いたいデリケートゾーンにオススメです。 石鹸成分のすすぎ落ちもすばやく出来ます。
成分ミコナゾール硝酸塩、イソプロピルメチルフェノール、PG、BG、濃グリセリン、アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ラウロイルメチル-β-アラニンNa液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、無水クエン酸、コハク酸一ナトリウム、フェノキシエタノール、水
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷


水に混ぜて飲むだけでお口すっきり!とってもらくらく簡単。歯ブラシや歯みがきシートでの歯みがきが苦手なワンちゃんネコちゃんに最適です。甘い香りのミルクフレーバーだからおいしく歯みがきができます。配合のフルボ酸は天然成分なので安心安全でペットにやさしい飲むタイプの歯みがきです。【フルボ酸とは?】。土壌から抽出した天然成分です。飲料や食品などにも使用されています。
用途犬猫用ケア用品 寸法(mm)45×45×145 質量(g)174 原材料フルボ酸エキス、水、クエン酸、安息香酸ナトリウム 香料 対象動物犬、猫
1個(150mL)
799 税込879
4日以内出荷

1箱(1箱)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1箱(1箱)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

オールシリコン製のキッチン洗剤ボトルです。 柔軟性のあるシリコン素材ですので落下時にもシンクを傷つける心配もありません。 お手入が簡単!各パーツはシリコン製のネジにてしっかり結合されますので、液漏れなどの心配もなくお使い頂けます。 上下パーツを分解して詰め替え頂けます。詰替作業がしやすいよう、口がなるべく広くなるようなデザインです。 各パーツはシリコン製のネジにてしっかり結合されますので、液漏れなどの心配もなくお使い頂けます。 落ち着いた質感のマット仕上げは、ボトルが濡れた場合でも滑りにくいのが特徴です。
材質シリコン 寸法(mm)50×170 ホワイト 容量(mL)150 繰り返し・詰め替え対応
1個(1個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷