無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360
色半透明
容量(g)430
主成分シリル基含有特殊ポリマー
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量430mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-34190-532
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー
固着時間(分)7(at23℃50%RH)
主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM
危険物の類別非危険物
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。
セット内容棚板2枚、棚受金具×8個
タイプ軽量ラック150kg用
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)1530
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥51,980
税込¥57,178
25日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)80×68
厚さ(mm)1
区分バルブ
種別開閉札
材質アルミベース反射シート貼り
穴径(Φmm)5
形状標識
穴数1
質量(g)18
取付方式札
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1.5
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成セット
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
厚さ(mm)コーナープレート:0.7
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。全開、全閉時に軸が出っ張りません。トルクが異なる2つの軸は、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途店舗、鉄道、キャンピングカーなどの折りたたみテーブル
仕様使用温度:-10 ℃~60 ℃
材質亜鉛合金
質量(g)165
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
簡易コントローラー付のセットです。
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)56
高さ(mm)103
電圧(V)100/200
コード長さ(m)1(電源)
コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)
器具・セット簡易コントローラー
光源色RGBマルチカラー
色(本体)シルバー
代表車種KX65-A3
主な適合純正品番34028-1530-CE
主な適合車種(カワサキ)KX65AKF
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。
仕様連結セット
セット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本
材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス
幅(mm)2000
高さ(mm)1500
加工シボ加工なし
隙間(mm)30
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。
仕様基本セット
セット内容板材×10枚、ジョイント材×2本、スペーサー×24個、ビス×44本、柱×3本
材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス
幅(mm)2000
高さ(mm)1500
加工シボ加工なし
隙間(mm)30
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。
仕様連結セット
セット内容板材×10枚、ジョイント材×1本、スペーサー×11個、ビス×33本、柱×2本
材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス
幅(mm)2000
高さ(mm)1500
加工シボ加工あり
隙間(mm)30
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。
仕様基本セット
セット内容板材×10枚、ジョイント材×2本、スペーサー×24個、ビス×44本、柱×3本
材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス
幅(mm)2000
高さ(mm)1500
加工シボ加工あり
隙間(mm)30
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた
材質ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)994
高さ(mm)15
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
関連キーワード
1
2
3
4
次へ