ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(吊)鉄
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
軌道輪形状円すいころ軸受
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC
材質ニトリルゴム(NBR)
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)0.03以下
材質(外周部)金属
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
仕様ニトリルゴム
接点数2ヶ所
質量(g)50
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×20
1枚
¥1,090
税込¥1,199
10日以内出荷
タテヨコ方向に伸縮性のあるストレッチ素材のソファーカバー。キズや汚れが気になっていたソファもカバーで新品のように大変身!。サラッとした肌触りの良い綿混生地を使用、国内にて丁寧に縫製しました。手洗いOK
材質ポリエステル45%、綿30%、レーヨン24%、ポリウレタン1%
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃
材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理パネル:塗装
材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)
材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板A1100 P
表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
形状ストレート
接続Rc×G
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に
寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
高い強度を誇るプロ仕様のコーンレンチ。
エルゴノミックデザイ ンを採用した手にピッタリと馴染むハンドルが、より快適な作業 を実現。
移動式フィッティングルーム本体(61-758-63-1・2)専用の照明(LED)です。
20W相当LED(コード5m付き)
種別照明(LED)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容非常持出
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)150×50×2
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別三角フラスコ
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途生産現場での部品・製品や治具の固定に。販促製品の吸着用。マスキング用。
材質ストロンチウム、フェライト粒子
長さ(m)1
定格電圧 24 V の Phoenix セーフティリレーです。このリレーはカスケード入力を備え、さまざまな信号発生器に対応しています。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ です保護等級: IP20 保護クラスII ハウジングの色:黄この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、安全スイッチ/インターロック●補助接点:0●コード番号:201-3780
アズワン品番65-8088-11
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
種別三角フラスコ
強磁力の異方性マグネットシートです。
カッターで裁断できます。
粘着剤がついていますので色々なものに簡単に取付可能です。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などにご利用いただいております。
仕様片面粘着剤付、異方性マグネット
サブラックFBCシリーズ用のカードガイド
仕様使用可能なPCBの板厚1.6mm、取付可能な板のあつさ最大1.5mm
材質m-PPE
幅(mm)11
色ブラック
高さ(mm)6.5
シリーズIGC
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用
その他GT 500
材質粉末ハイス
表面処理FIREコート
ねじれ角(°)130
軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。
仕様防曇加工:あり・防傷加工:あり・UVカット:あり・顔あたりソフト:あり・レンズ交換:なし・通気孔:なし・AS/NZS1337適合・メガネ併用可能
形状一眼型
トラスコ品番116-4375
材質ポリカーボネート・シリコンゴム
質量(g)87
レンズ色クリア
フレーム色グレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×15×10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ